Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 755-1105 mm, elektrisch leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 755-1105 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 755-1105 mm, elektrisch leitfähig
fetra® ESD-Materialständer, Ladefläche 510 x 410 mm, höhenverstellbar 755-1105 mm, elektrisch leitfähig
Artikel-Nr.:
     C7573-1892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1892
EAN/GTIN:
     4017976018928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Elektrisch leitfähige Ausführung. Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit einseitiger Anlagekante, neigbar um 15° und 30°. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
510
Ladeflächenbreite (mm):
410
Neigungswinkel (Grad):
0, 15, 30
Höhenverstellbar von-bis (mm):
755-1105
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
75 x 25
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,51*
€ 361,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,77*
€ 356,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,31*
€ 350,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.