Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Siebdruckplatten, 3 Seiten Rohrstreben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Siebdruckplatten, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Siebdruckplatten, 3 Seiten Rohrstreben
fetra® Schwerer Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, Siebdruckplatten, 3 Seiten Rohrstreben
Artikel-Nr.:
     C7573-18313-1
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     18313-1
EAN/GTIN:
     4017976183138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Hochwertige Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen hervorragende Handlichkeit und sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Stirnwände mit vertikalen Rohrstreben im Abstand von ca. 130 mm, 1 Längswand zum Einhängen, ebenfalls mit vertikalen Rohrstreben. 1 fester und 3 lose Böden mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 1 Seite Siebdruck rutschsicher, die andere Seite glatt. Teilung 100 mm. Tragkraft pro Boden 180 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Tragkraft Etage (kg):
180
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1384
Gesamtbreite (mm):
824
Gesamthöhe (mm):
1817
Etagenhöhen (mm):
283, 688, 1088, 1488
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Schwere Wagen, Transportregal, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 857,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,12*
€ 1.128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,38*
€ 1.114,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 913,26*
€ 1.086,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,78*
€ 1.056,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,06*
€ 1.036,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,72*
€ 1.020,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E18203ETAW
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.