Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 820 x 610 mm, offen mit Rand, für je 2 Kästen 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 820 x 610 mm, offen mit Rand, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 820 x 610 mm, offen mit Rand, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
fetra® Eurokastenwagen, 5 Ladeflächen 820 x 610 mm, offen mit Rand, für je 2 Kästen 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     C7573-1370
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1370
EAN/GTIN:
     4017976513706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistellwagen Euro-Behälter
Etagenwagen (Euro-Behälter)
Eurokastenwagen im Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg. 5 Etagenrahmen passend für 10 Eurokästen 600 x 400 mm. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
400
Ladeflächenlänge (mm):
820
Ladeflächenbreite (mm):
610
Etagenhöhen (mm):
298, 598, 898, 1198, 1498
Tragkraft Etage (kg):
80
Gesamtlänge (mm):
935
Gesamtbreite (mm):
666
Gesamthöhe (mm):
1686
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
160 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eurobehälteretagenwagen, Euro-Kastenwagen, Eurokastenwagen, eurokastenwagen fetra, eurokastenwagen, Regalwagen, Kistenwagen, Transportregal
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,33*
€ 579,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 469,28*
€ 558,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,33*
€ 554,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,61*
€ 544,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,44*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,80*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,19*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,76*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,49*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,22*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.