Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 810 x 610 mm, offen, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 810 x 610 mm, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 810 x 610 mm, offen, 250 kg Tragkraft
fetra® Eurokastenroller, Ladefläche 810 x 610 mm, offen, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13680
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13680
EAN/GTIN:
     4017976136806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Euro-System-Roller
Eurokasten-Roller in offener Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Kästen 800 x 600 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
810
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
182
Gesamtlänge (mm):
816
Gesamtbreite (mm):
616
Gesamthöhe (mm):
209
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eurokastenroller, Kastenroller für Eurokasten, Kistenroller, fetra möbelroller, eurokastenroller, Eurokasten-Roller, Transportroller
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
13560
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.