Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer. Rohrschiebebügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer. Rohrschiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer. Rohrschiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer. Rohrschiebebügel
fetra® Fassroller, Durchmesser 610 mm, 250 kg Tragkraft, für 200-Liter-Fässer. Rohrschiebebügel
Artikel-Nr.:
     C7573-13610
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13610
EAN/GTIN:
     4017976136103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
fetra fassroller
fassroller
fassroller tragkraft 250 kg
Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
630
Ladeflächenbreite (mm):
630
Gesamthöhe (mm):
894
Bereifung:
Polyamid
Radgröße (mm):
80 x 35
Ausführung:
geschlossen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fasstransport
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,19*
€ 263,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,27*
€ 222,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
11047
ab € 11,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.