Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680
fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680
fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680
fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680
fetra® Einhängedeichsel, für Eurokastenroller 13580, 13581, 13585, 13680
Artikel-Nr.:
     C7573-13560
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13560
EAN/GTIN:
     4017976135601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichsel Eurokastenroller
Einhängedeichsel zum Einhängen an den Rahmen der Eurokasten-Roller 13580, 13581, 13585 und 13680. Für ein ergonomisches Verfahren der Roller. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
1043
Gesamtbreite (mm):
216
Gesamttiefe (mm):
80
Farbe:
brillantblau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.