Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Etagenroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Etagenroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft
fetra® Etagenroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 605 x 405 mm, mit Rand 15 mm, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-13540/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     13540/7016
EAN/GTIN:
     4017976948812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau, Rand 15 mm hoch. Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Lichter Etagenabstand 400 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Passend für Eurokästen 600 x 400 mm. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
605
Ladeflächenbreite (mm):
408
Etagenhöhen (mm):
194, 623
Tragkraft Etage (kg):
100
Gesamtlänge (mm):
677
Gesamtbreite (mm):
414
Gesamthöhe (mm):
638
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,43*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,89*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,09*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,85*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,45*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,09*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.