Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 300 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-1311
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4017976013114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter
10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
10
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
10 Ø x 300 mm Länge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.