Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 200 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 200 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 200 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
fetra® Dornträger, 10 mm Ø x 200 mm Länge, Zubehör für Werkstückwagen
Artikel-Nr.:
     C7573-1310
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1310
EAN/GTIN:
     4017976013107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dornträger Werkstückwagen
Rohrhalter
Werkstückwagen
rohrhalter
10 mm Ø, Länge 200 und 300 mm, Tragkraft 10 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
10
Farbe:
lichtgrau
Hinweis:
10 Ø x 200 mm Länge
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.