Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-374940-YY Herst.-Nr.: 1275/3 EAN/GTIN: 4017976176604 |
| |
|
| | |
| fetra® Klappmechanismus beidseitig - Zubehör - Klappgelenk als Zubehör für MultiVario-Doppel-Stirnwandwagen Selbsttätige Arretierung, lösen per Fußtritt Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 395.00 mm | DEPTH GRO: | 800.00 mm | WEIGHT GRO: | 4.780000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 136,15* | € 167,38* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 132,42* | € 168,17* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 52,95* | ab € 144,14* | € 176,89* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,86* | € 186,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 154,96* | € 198,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|