Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1600 x 800 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1600 x 800 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1600 x 800 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 3 Ladeflächen 1600 x 800 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-12425
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12425
EAN/GTIN:
     4017976124254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 3 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1600
Ladeflächenbreite (mm):
800
Etagenhöhen (mm):
283, 604, 925
Gesamtlänge (mm):
1810
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
925
Tragkraft Etage (kg):
500
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Schwere Wagen, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 853,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,75*
€ 1.113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,47*
€ 1.101,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 902,67*
€ 1.074,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,37*
€ 1.050,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,12*
€ 1.031,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,03*
€ 1.015,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,50*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,91*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 162,22*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,56*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.