Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Schwerer Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
fetra® Schwerer Tischwagen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, Siebdruckplatten, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-12402
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12402
EAN/GTIN:
     4017976124025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischwagen
tischwagen fetra ral 5007
fetra tischwagen
tischwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 rechteckige Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Tragkraft obere Ladefläche 500 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
283, 925
Gesamtlänge (mm):
1210
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
925
Tragkraft Etage (kg):
500
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Schwere Wagen, SuperMultiVario
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,55*
€ 540,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,86*
€ 536,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 450,81*
€ 536,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,57*
€ 519,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,26*
€ 510,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,98*
€ 491,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,50*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,28*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 111,91*
Sonstiges
Fetra
2149
ab € 162,22*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,56*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.