Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec XRS9012 Wasserstoff-Lecksuchgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec XRS9012 Wasserstoff-Lecksuchgerät
Trotec XRS9012 Wasserstoff-Lecksuchgerät
Artikel-Nr.:
     C7527-XRS009012
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     XRS009012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
gasspürgerät

Wasserstoff-Lecksuchgerät XRS 9012

Fakten zum Spurengas: Wenn man die physikalischen Eigenschaften von Gasen analysiert, die für die Lecksuche relevant sind, findet man schnell heraus, dass Wasserstoff anderen Gasen überlegen ist. Deshalb wird Wasserstoffgas bei der Lecksuche mit dem XRS-System als Spurengas eingesetzt, Es ist nicht nur das leichteste, sondern zudem das preiswerteste aller Spurengase und vollkommen sicher, wenn man es in der richtigen Form einsetzt: verdünnt mit Stickstoff. Beim XRS-System wird deshalb ein Gasgemisch aus 5% Wasserstoff und 95% Stickstoff eingesetzt.Diese umweltfreundliche Gasmischung ist nicht brennbar, ungiftig und nicht korrosiv! Wasserstoff und Stickstoff kommen in allen biologischen Systemen vor. Der natürliche Wasserstoffgehalt von Luft beträgt 0,5 ppm.

Das XRS 9012 repräsentiert den aktuellen technologischen Fortschritt bei der Entwicklung praxisoptimierter Wasserstoff-Lecksuchgeräte. Dieses leichte, leistungsstarke und handliche Messgerät ermöglicht es, Leckagen schnell, zeit- und kostensparend zu finden.

Kein Leck ist zu klein oder zu groß, um nicht schnell und präzise mit dem XRS-System gefunden werden zu können!

Hier einige technische Details des XRS 9012 im Überblick:

  • Empfindlichkeit: 0,7 ppm H2 in Luft
  • Ansprechzeit: < 1 Sek.
  • Aufwärmdauer: 6 Sek.
  • Ausgänge: Display: 10-Stufen LED-Balkenanzeige; Lautsprecher: 5 – 1.600 Hz; Ohrhörer: Standard-Ohrhörer, 3,5 mm Klinkenstecker, > 8 Ohm
  • Versorgung: wiederaufladbare Bleigelakkus
  • Schutzart: IP 55
  • Batteriekapazität: 13 Stunden bei 20 °C, 6 Stunden bei -20 °C
  • Ladegerät: Steckernetzteil (Eingang 100 – 240 VAC) und Fahrzeugladekabel (Eingang 9 – 15 VDC) im Lieferumfang enthalten
  • Gehäuse: Aluminium

Der Lieferumfang beinhaltet:

  • Wasserstoff-Lecksuchgerät XRS 9012 inkl. Tragetasche
  • Messkopf XRS H 21
  • Kabel XRS C 21 S, 3 m
Weitere Suchbegriffe: Wasserstoff Lecksuchgerät, Wasserstoff Lecksuchgeräte, Trotec
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.109,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.200,02*
€ 4.998,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.175,44*
€ 4.968,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.126,29*
€ 4.910,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.109,91*
€ 4.890,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.