| |
|
| Artikel-Nr.: C7527-6215001205 Herst.-Nr.: 6215001205 EAN/GTIN: 4052138050033 |
| |
|
| | |
| Säbelsägeblätter-Set Holz/Metall/Plastik, 10-teilig Hochwertige Sägeblätter für Metall, Holz, Holz mit Metall und Kunststoffe Für jede Arbeit das passende Sägeblatt Grün- und Baumschnitt im Garten, Abbruch-Arbeiten auf der Baustelle, Schönheitsreparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen im Haus oder die Fertigung von Bauteilen in der Werkstatt − im Profi-Handwerksbetrieb sowie im Heimbereich stehen häufig Sägearbeiten aller Art auf dem Programm. Aber selbst die beste elektrische Säbelsäge ist nur so gut wie ihr Sägeblatt. Denn für die verschiedensten Werkstoffe und Anforderungen gibt es maßgeschneiderte Sägeblätter, die sich in erster Linie durch ihre Materialbeschaffenheit, die Sägeblattlänge und die Anzahl der Sägezähne unterscheiden. Daher ist die Wahl des richtigen Sägeblattes entscheidend für einen schnellen Arbeitsfortschritt und ein perfektes Ergebnis. Damit die Säbelsäge ihre Leistung voll ausspielen kann und das Schnittergebnis top wird, sollten Sie bei jeder Sägearbeit ein passendes, scharfes und hochwertiges Sägeblatt von Trotec verwenden. Da Sägeblätter bei jedem Einsatz stumpfer werden und somit Verschleißteile sind, müssen sie von Zeit zu Zeit durch ein neues Blatt ersetzt werden. Zudem kann es selbst bei der hochwertigsten Sägeblatt-Qualität immer mal zu einem Sägeblattbruch kommen. Sie sehen, es gibt gute Gründe, sich nicht nur mit verschiedenen Sägeblättern für unterschiedliche Werkstoffe auszurüsten, sondern am besten auch gleich einen kleinen Vorrat anzulegen. Die hochwertigen Trotec Säbelsägenblätter erhalten Sie im praktischen 5-teilige Abbruch-Set für Holz und Metall. Die Säbelsägeblätter passen auf die beiden Säbelsägen-Modelle von Trotec PRCS 10-850 und die Akku-Säbelsäge PRCS 10-20V sowie auf alle handelsüblichen Säbelsägen. Inhalt Carbon-Steel-Set, 10-teilig: - 8 Sägeblätter für Holz und Plastik (4 x 6 TPI x 6", 2 x 6 TPI x 8" und 2 x 10 TPI x 6")
- 2 Sägeblätter für Holz mit Nägeln und Metall (2 x 18 TPI x 6")
- Die gefrästen Sägeblätter bestehen aus Carbonstahl (3 x) und besonders widerstandsfähigem Bimetall (1 x BIM)
- Blattlängen von 6 und 8 Zoll
Praxisvorteile im Überblick: - Komplett-Set in Trotec Markenqualität
- Passend für alle handelsüblichen Säbelsägen
- Praktische Vorratspackung zum Vorteilspreis
- Metallsägeblätter aus besonders widerstandsfähigem Bimetall für eine lange Lebensdauer, erhöhte Bruchfestigkeit und schnelle perfekte Schnittergebnisse
- Sägeblätter aus Carbonstahl mit einer hohen Blattlebensdauer für einen glatten und mühelosen Schnitt bei weicheren Materialien wie Holz
- Für verschiedene Materialien und anspruchsvolle Schnitte geeignet
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel in wenigen Sekunden
- Materialgerechtes Arbeiten durch diverse Sägeblatt-Typen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trotec säbelsägeblätter, Werkzeug, Zubehör, Säbelsägeblätter, Sägeblätter, Blätter, Sägeblatt, Säbelsäge, Reciprosäge, Holz, Metall, Plastik, Kunststoff, Set, Paket |
| | |
| |