Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
TROTEC Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35
Artikel-Nr.:
     C7527-6100007008
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100007008
EAN/GTIN:
     4052138019603
Suchbegriffe:
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Elektronisches Heizkörperthermostat
Elektronisches Thermostatventil

Funk-Thermostat mit Zeitschaltuhr BN35

Die bequeme Lösung zur Thermostat- und Zeitsteuerung Ihrer elektrischen Heiz- oder Kühlgeräte

Konstante Wohlfühltemperatur - zuverlässig reguliert

Mit dem Funk-Thermostat BN35 von Trotec können Sie ganz einfach per Fernsteuerung bestimmen, bei welcher Raumtemperatur elektrische Heizgeräte oder Klimaanlagen an- oder abgeschaltet werden. Auch die praktische Zeitsteuerung von elektrischen Geräten mit bereits integriertem Thermostat ist möglich.

Steuern Sie das Ein- und Ausschalten von einem oder sogar mehreren Geräten. Die Funk-Reichweite beträgt (ohne Hindernisse) ca. 20 Meter. Dabei haben Sie die Möglichkeit, mit nur einem Funk-Thermostat (Sender) bis zu 100 Funk-Steckdosen (Empfänger) gleichzeitig zu steuern – immer unter der Voraussetzung, dass sich diese im Reichweitenbereich befinden. Mit Hilfe der Zeitschaltuhr-Funktion können Sie zudem für eine behagliche Lufttemperatur sorgen, bevor Sie einen Raum betreten – ideal z. B. fürs Badezimmer, die morgendliche kalte Küche, das Gäste-WC, den Hobbykeller, den Wintergarten, das Büro, und, und, und…

So einfach funktioniert es:

Das BN35-Set besteht aus einer Funk-Steckdose und einem Funk-Thermostat. Stecken Sie die Funk-Steckdose einfach in eine Wand-Steckdose und schließen Sie Ihr elektrisches Gerät wiederum an die Dose im Funk-Stecker an. Mit dem Funk-Thermostat können Sie nun die gewünschte Ein- bzw. Abschaltungstemperatur ferngesteuert einstellen. Das Funk-Thermostat misst die Raumtemperatur am aktuellen Ort und schaltet das Heiz- oder Klimagerät entsprechend ein oder aus, um den von Ihnen gewünschten Ziel-Raumtemperaturwert zu erreichen. Sobald die voreingestellte Raumtemperatur erreicht wird, schaltet das Funk-Thermostat das angeschlossene Elektrogerät so lange ab, bis wieder ein Nachheizen oder -kühlen notwendig ist.

Darüber hinaus ist auch eine separate oder kombinierte Zeitsteuerung möglich, um An- und Ausschaltzeiten temperaturabhängig vorab festzulegen. Das spart Strom und schont Ihren Geldbeutel. Mit dem BN35 haben Sie einfach unzählige Möglichkeiten!

BN35 - Alle Funktionen und Eigenschaften im Überblick:

Mit dem Funk-Thermostat können Sie per Heiz- oder Kühlmodus eine gewünschte Ziel-Raumtemperatur im Bereich von 0 °C bis 70 °C in feinen 1 °C-Stufen (oder Fahrenheit) festlegen. Um die gewünschte Raumtemperatur auch tatsächlich zu erreichen, muss das angeschlossene Heiz- oder Kühlgerät selbstverständlich über die entsprechende Leistungsfähigkeit verfügen. Auch die zeitgesteuerte planmäßige An- bzw. Abschaltung der angeschlossenen Geräte ist möglich.

Für eine Vielzahl von Heiz- und Kühlgeräten geeignet

Das BN35 eignet sich ideal für einen Großteil von Heiz- und Kühlgeräten. Hierzu gehören Infrarotstrahler, Heizplatten, Heizlüfter, PTC-Keramik-Elektroheizer, Konvektoren, Ölradiatoren, Klimageräte, Luftkühler, Ventilatoren oder auch elektrische Handtuchtrockner im Badezimmer. Die handelsübliche maximale Last von bis zu 3.680 Watt wird dabei vom BN35 voll unterstützt.

Mit bis zu 20 m Reichweite

Das Funk-Thermostat ist Ihre Fernbedienung. Steuern Sie auch weiter entfernte Funk-Steckdosen einfach von Ihrem Platz aus. Die Reichweite beträgt bis zu 20 Meter, es sollten sich jedoch keine Hindernisse im Weg befinden, damit die Funkstrahlung nicht abgeschwächt oder unterbrochen wird.

1 Funk-Thermostat für bis zu 100 Funk-Steckdosen

Mit einem Funk-Thermostat lassen sich bis zu 100 Funk-Steckdosen kabellos steuern. Alle in ca. 20 Meter Reichweite befindlichen Funk-Steckdosen werden vom Funk-Thermostat gleichzeitig angesprochen. Das ist z.B. für Gewächshäuser oder Hallen ideal geeignet. Die passenden Funk-Steckdosen des Typs BN35R sind bei Trotec als separates Zubehör erhältlich.

Thermostat-Modus und Zeitschaltuhr sind miteinander kombinierbar

Der Thermostat-Modus und die Zeitschaltuhr lassen sich sowohl jeweils einzeln als auch intelligent miteinander kombiniert nutzen. Legen Sie z. B fest, dass ein Heizgerät am Montag von 15 Uhr bis 17 Uhr einen Raum auf 25 °C erwärmen soll. Das Funk-Thermostat wird zum geplanten Zeitpunkt die Raumtemperatur mit seinem integrierten Sensor messen und dann über die Funk-Steckdose den Elektroheizer anschalten, um den Raum zu erwärmen. Falls der Raum jedoch schon die gewünschte Temperatur hat, springt das Heizgerät erst an, wenn die voreingestellten 25 °C unterschritten werden. Das spart Strom und das Gerät heizt nur dann, wenn es auch wirklich nötig ist. Ob zu festgelegten Zeiten oder im Dauerbetrieb – mit dem BN35 haben Sie stets die Kontrolle wann und bei welcher Temperatur geheizt oder gekühlt werden soll.

Abends aus und morgens wieder an

Für Geräte, die bereits über ein integriertes Thermostat verfügen, ist die Zeitschaltuhr-Funktion des BN35 sinnvoll. Nachts, wenn Sie schlafen gehen, müssen Heiz- oder Kühlgeräte nicht in Betrieb sein. Um keine unnötige Energie zu verbrauchen, können Sie per Zeitschaltung festlegen, dass sich das angeschlossene Gerät z. B. ab 22 Uhr ausschaltet und morgens ab 7 Uhr wieder einschaltet.

6-fach programmierbare Zeitschaltuhr

Am Funk-Thermostat lassen sich pro Tag bis zu 6 verschiedene automatische Zeitschaltuhr-Programme voreinstellen. Sie können dabei für jedes einzelne Programm einstellen, an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit die Zeitschaltuhr automatisch aktiviert und deaktiviert werden soll. Bei der Auswahl der Tage haben Sie 4 Möglichkeiten: Sie können entweder einen einzelnen Tag der Woche (Mo,Di,Mi,Do,Fr,Sa,So), nur die Werktage (Mo – Fr), nur das Wochenende (Sa – So) oder die gesamte Woche (Mo – So) auswählen.

Platzierungs-Tipp

Das Funk-Thermostat misst immer genau dort die aktuelle Raumtemperatur, wo es sich gerade befindet. Damit die Raumtemperatur auch korrekt vom Sensor erfasst wird, achten Sie bitte darauf, wo Sie das Funk-Thermostat platzieren. Auf einer Fensterbank mit direkter Sonneneinstrahlung ist es z. B. wärmer als in der Raummitte. Auch Kamine oder Heizkörper sollten sich nicht in unmittelbarer Nähe befinden. Führen Sie die Temperaturmessung des Funk-Thermostats daher möglichst an einer Stelle im Raum durch, die einen realistischen Messwert verspricht.

Alles im Blick

Ob tragbar und immer schnell zur Hand oder stationär an der Wand aufgehängt – auf dem hintergrundbeleuchteten LCD-Display des Funk-Thermostats werden Ihnen übersichtlich die aktuelle Raumtemperatur und Uhrzeit, der Batteriestatus (2 x AA-Batterie) sowie, je nach Modus, alle relevanten Einstellungsmöglichkeiten, Zeiträume, Zieltemperaturen etc. angezeigt. So behalten Sie stets den Überblick über die eingestellten Parameter.

Frostschutzfunktion

Fällt die Umgebungstemperatur des Funk-Thermostats auf 3 °C oder darunter, wird automatisch ein Frostschutz-Modus aktiviert, der dafür sorgt, dass die Raumtemperatur durch das an die Funk-Steckdose angeschlossene Heizgerät auf 5 °C bis 7 °C Raumtemperatur erhöht wird. Dadurch werden z. B. in unbeheizten Räumen Wasserleitungen vor dem Vereisen geschützt.

Auch manuelle Steuerung möglich

Sie können Ihr angeschlossenes Heiz- oder Kühlgerät auch direkt manuell per Knopfdruck an der Funk-Steckdose an- oder ausschalten. Der Betrieb mit Thermostat-Funktion ist dann jedoch nicht möglich.

Stromsparen mit dauerhafter Abschaltfunktion des Verbrauchers (OFF)

Um sicherzugehen, dass ein elektrisches Gerät wirklich aus ist und keinerlei Strom mehr verbraucht (kein Stand-by-Betrieb) kann mit dem Funk-Stecker die Stromzufuhr zum Gerät dank 2-poligem Schutzschalter zuverlässig unterbrochen werden.

Automatische Umstellung von Sommer- und Winterzeit

Mit der Option "Daylight Saving Time" stellt sich das Funk-Thermostat automatisch von Winter- auf Sommerzeit oder umgekehrt um. So brauchen Sie bei der halbjährlichen Zeitumstellung an nichts zu denken und Ihre voreingestellten

Zeitintervalle werden automatisch angepasst. Denn ob die Winter- oder Sommerzeit wirklich im Jahr 2021 europaweit abgeschafft wird, ist noch lange nicht gewiss.

Vorteile für die Praxis:

  • Geeignet für Heiz- und Kühlregelung – manuell und automatisch
  • Umfangreiche Programmiermöglichkeiten per Zeitschaltuhr: 7 Wochenprogramme, 6 Änderungen pro Tag
  • Einzelne Programmierungen nach Tagen von Mo. - Fr., Sa. - So., Mo. - So. möglich
  • Timer-Funktion, Thermostat-Funktion und Kombination aus Timer- und Thermostat-Funktion
  • Die Zeitschaltuhr-Funktion ist auch für elektrische Heiz- oder Kühlgeräte mit bereits integriertem Thermostat eine sinnvolle Ergänzung
  • Einfache und flexible Installation
  • Zur gleichzeitigen Schaltung von bis zu 100 Funk-Steckdosen geeignet
  • Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
  • Betriebsbereich von 0 °C bis 70 °C
  • Temperaturregulierung in 1,0 °C-Stufen
  • Frostschutzautomatik (5 °C)
  • Dauerhafte Abschaltfunktion des Verbrauchers (OFF)
  • Hohe Reichweite bis zu 20 Meter
  • Anzeige von Raumtemperatur und Uhrzeit
  • Hintergrundbeleuchtetes Display
  • Batteriestatusanzeige
  • Mobil oder Wandmontage
  • Separate Funk-Steckdosen BN35R optional als Zubehör erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, funk heizkörperthermostat, Thermostat, TIH-Thermostat, Steckdose, Steckdosen-Thermostat, BN 35, BN35, Temperaturmessgerät, Temperaturmesser, Temperaturmessung, Infrarot-Thermometer, Messgerät, Infrarot, Temperatur, Messen, Funk, Zeitschaltuhr, Funksteckdose, Fernbedienung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.