Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Kraftstoff-Tank TFC 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Kraftstoff-Tank TFC 3000
Trotec Kraftstoff-Tank TFC 3000
Artikel-Nr.:
     C7527-6100006012
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100006012
EAN/GTIN:
     4052138005835
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank

TFC 3000 - Multitalent für viele Einsatzzwecke

Die TFC-Behälter sind nach Gefahrgutverordnung GGVSEB und GGVSee für den Transport gefährlicher Flüssig­keiten zugelassen.

Nutzung als Transportbehälter gemäß ADR-Zulassung zeitlich unbefristet, Zulassung nach Gefahrgutverordnung GGVSEB und GGVSee, Transport ohne Gefahrgutfahrerschein bis 1.000 Liter Inhalt.

Ausführung:

  • Doppelwandig
  • Permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung
  • Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
  • Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn
  • Saugleitung mit Absperreinrichtung
  • Füllstutzen DN50 mit Sicherheitsverschraubung
  • Anschlüsse und Armaturen zentral und geschützt angeordnet
  • Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
  • Vier Kranösen, zweifach stapelbar
  • Abschließbarer, federunterstützter Deckel
  • Innen und außen feuerverzinkt
  • Kraftstoffentnahme-Steckkupplung Gr. 2T nach ISO 7241-1A

Hier die technischen Details des TFC 3000 im Überblick:

  • Nutzvolumen: 2.850 Liter
  • Länge: 2.390 mm
  • Breite: 1.190 mm
  • Höhe: 1.150 mm
  • Leergewicht ca.: 825 kg
  • Gesamtgewicht ¹: 3.320 kg
  • BAM-Zulassungs-Nr.: D/BAM 12180/31 A
  • Optionales Zubehör: Verbindungsschlauch

¹ komplett befüllt (mit Diesel / Heizöl)

Weitere Suchbegriffe: Ölheizer, Vorratstank, Entsorgungstank, Kraftstofftank, Containertank, TFC3000, TFC 3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.748,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.977,67*
€ 7.113,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.924,54*
€ 7.050,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.790,66*
€ 6.890,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.748,15*
€ 6.840,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.