Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Kraftstoff-Tank TFC 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Kraftstoff-Tank TFC 1000
Trotec Kraftstoff-Tank TFC 1000
Artikel-Nr.:
     C7527-6100006011
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     6100006011
EAN/GTIN:
     4052138004029
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank

Trotec Kraftstoff-Tank TFC 1000

Mobiler Kraftstoff-Tank in doppelwandiger Ausführung, kranbar und zweifach stapelbar. Mit bundesweit (BRD) gültiger bauaufsichtlicher Zulassung als Lagerbehälter (AIII), zulässig für die Aufstellung im Freien und in Wasserschutzgebieten.

Nutzung als Transportbehälter gemäß ADR-Zulassung zeitlich unbefristet, Zulassung nach Gefahrgutverordnung GGVSEB und GGVSee, Transport ohne Gefahrgutfahrerschein bis 1.000 Liter Inhalt.

Ausführung:

  • Doppelwandig
  • Permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung
  • Kontinuierliche, mechanische Füllstandsanzeige
  • Lüftungsleitung mit Absperr-Kugelhahn
  • Saugleitung mit Absperreinrichtung
  • Füllstutzen DN50 mit Sicherheitsverschraubung
  • Anschlüsse und Armaturen zentral und geschützt angeordnet
  • Fußkonstruktion zur sicheren Aufnahme mit Gabelstapler
  • Vier Kranösen, zweifach stapelbar
  • Abschließbarer, federunterstützter Deckel
  • Innen und außen feuerverzinkt
  • Kraftstoffentnahme-Steckkupplung Gr. 2T nach ISO 7241-1A

Hier die technischen Details des TFC 1000 im Überblick:

  • Nutzvolumen: 950 Liter
  • Länge: 1.250 mm
  • Breite: 1.000 mm
  • Höhe: 1.150 mm
  • Leergewicht ca.: 267 kg
  • Gesamtgewicht ¹: 1.057 kg
  • BAM-Zulassungs-Nr.: D/BAM 13081/31 A
  • DIBT-Zulassungs-Nr.: Z-38.12-230
  • Optionales Zubehör: Verbindungsschlauch

¹ komplett befüllt (mit Diesel / Heizöl)

Weitere Suchbegriffe: Ölheizer, Vorratstank, Entsorgungstank, Kraftstofftank, Containertank, TFC1000, TFC 1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.780,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,01*
€ 2.306,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,69*
€ 2.280,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,85*
€ 2.196,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,83*
€ 2.148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.780,75*
€ 2.119,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.