Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
IR Thermometer
>
Artikel
Trotec Infrarot-Thermometer / Pyrometer BP17
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7527-3510003029
Hersteller:
Trotec
Herst.-Nr.:
3510003029
EAN/GTIN:
4052138011751
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Ein zuverlässiger Partner zur Messung von Wechsel- (AC) oder Gleichspannung (DC) sowie deren Polarität: der Spannungsdetektor BE17.
Darüberhinaus besitzt das BE17 eine Funktion zur FI/RCD-Prüfung bzw. zur Auslösung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung. Auf einer LED-Anzeige kann der Status aller Messwerte jederzeit problemlos abgelesen werden.
Trotz seiner Funktionsvielfalt lässt sich das kompakte BE17 schnell und einfach bedienen, liegt aufgrund des ergonomischen Designs und des geringen Gewichts gut in der Hand und bietet dem Anwender zusätzliche Sicherheit durch die zuschaltbare Messstellenbeleuchtung für Arbeiten in dunklen Umgebungen.
Vorteile für die Praxis:
Vielseitiger zweipoliger Spannungsprüfer zur Messung von Wechsel- (AC) und Gleichspannung (DC) sowie deren Polarität
FI/RCD-Test (30 mA)
Schutzart IP64
Überspannungskategorie CAT III 400 V
Staubdichtes und spritzwasserschütztes Gehäuse
Hier einige technische Daten des BE17 im Überblick:
Anzeige: LED
Gleich- und Wechselspannung: automatische Erkennung
Prüfart: zweipolige Kontaktmessung
Messbereich: 12 - 400 V (AC / DC)
Messkreiskategorie: CAT III 600 V
Betriebstemperatur: -10 °C bis 55 °C
Sicherheit: IEC 61243-3
Isolierung: Schutzklasse II, doppelte Isolierung
Schutzart: IP64
Abmessungen: 240 x 45 x 26 mm
Gewicht: 130 g
... >
Technischer Handel
>
Lager 7527
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pyrometer
,
ir thermometer
,
Thermometer
,
Infrarot
,
Grill
,
Laser
,
Temperatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.