Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec SeekTech Sender ST510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec SeekTech Sender ST510
Trotec SeekTech Sender ST510
Artikel-Nr.:
     C7527-3110004050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     3110004050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler

SeekTech-Sender ST-510

Kombinieren Sie den Leitungsdetektor SR-20 mit dem Sender ST-510 zur aktiven Leitungsortung in fünf verschiedenen Frequenzbereichen.

Die Signale können dabei wahlweise per Klemmen-Direktanschluss, Induktion mittels Senderspule oder optional mit einer induktiven Signalklammer auf unterirdische Metallleitungen oder Kabel transferiert werden. Bei Bedarf lassen sich die Kabel mit zwei 15 m langen Zuleitungen verlängern.

Das ST-510 verfügt über einen induktionsabhängigen akustischen Signalgeber, eine Energiesparfunktion mit Autoabschaltung und ein LCD-Display mit automatischer Hintergrundbeleuchtung, auf dem Leitungswiderstand, Stromfluss und Leistung angezeigt werden.

Hier einige technische Daten des SeekTech-Sender ST-510 im Überblick:

  • 27 Frequenzen: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 92 kHz, uvm.
  • Ausgangsleistung: 10 W variable Leistung
  • Display: LCD bietet sofort visuelle Informationen über Leitungswiderstand, Stromfluss und Leistung
  • Maximale Unterbrechungsspannung: 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz
  • Kann an 230 V angeschlossen werden
  • Stromversorgung: Acht Alkaline-Monozellen oder aufladbare Batterien (D-Zellen)
  • Betriebsdauer: ca. 12,5 Stunden
  • Kabellänge: 15 m gedehnt, 1,1 m zusammengezogen
  • Gewicht ohne Batterien / mit Batterien: 2.150 g / 3.400 g
  • Standardausstattung: Sender ST-510, Zuleitungen und Clips für Direktverbindung, Erdungsstab, Batterien, Bedienungsanleitung
  • Optionale Ausstattung: Induktionsklammer
Weitere Suchbegriffe: Leitungsdetektor, Leitungsortung, SeekTech-Sender ST-510, ST510, SeekTech ST-510
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.559,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,10*
€ 1.979,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,28*
€ 1.962,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.601,66*
€ 1.905,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.573,60*
€ 1.872,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.559,73*
€ 1.856,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.