Frischer Wind und frische Optik
Ein eleganter Hingucker in schwarz und weiß: der Towerventilator TVE 39 T setzt bei Stil, Komfort und Qualität definitiv starke Akzente. Ob im Wohn- oder Schlafzimmer, bei der Arbeit, beim Yoga, im Verkaufsraum oder im Café – der schlanke Frischespender sorgt an heißen Sommertagen zuverlässig für wohltuende Abkühlung.
Perfekter Dreiklang aus Leistung, Qualität und Komfort
Mit einer Ventilator-Leistung von 45 Watt und insgesamt 6 Gebläsestufen liefert der Turmventilator TVE 39 T stets das optimale Maß an kühlender Frischluft. Ob als kraftvoller Windstoß oder dezente Brise – stellen Sie die Windstärke genau so ein, wie es für Sie am angenehmsten ist. Mit seiner optional zuschaltbaren 60°-Oszillation eignet sich der 108 Zentimeter hohe Tower zur großflächigen Luftumwälzung im Raum. Ideal, um beispielsweise die über den Tag aufgeheizte Raumluft in Windeseile aus dem Fenster zu blasen oder um kühlen Wind gleichmäßig im gesamten Raum zu verteilen.
Je nach persönlicher Vorliebe, können Sie die Ausblas-Intensität mit den 3 Betriebsarten "Normal", "Naturwind" und "Nacht-Modus" ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Für noch mehr Komfort bietet der angenehm geräuscharme Säulenventilator eine Fernbedienung, eine Timer-Funktion zur zeitgesteuerten An- und Abschaltung, einen rückseitig im Gehäuse eingelassenen Tragegriff sowie eine praktische Memory-Funktion zur automatischen Speicherung der zuletzt verwendeten Betriebsart.
Die schlanke Alternative zum Standventilator
Anders als bei herkömmlichen Standventilatoren mit Rotor, basiert die Funktionsweise des kompakten Turmventilators TVE 39 T auf einer um sich selbst drehenden Lamellenkonstruktion. Die Raumluft wird angesaugt, im Geräteinneren verwirbelt und über die gesamte Gerätehöhe an der Vorderseite wieder in den Raum ausgeblasen.
Diese Ventilationstechnik erzeugt einen spürbar intensiven Abkühlungseffekt auf der Haut und durch das standfeste Säulen-Design präsentiert sich der TVE 39 T auch als stilvoller und platzsparender Einrichtungsgegenstand in modernen Wohn-, Geschäfts- oder Büroräumen.
Abkühlung mit Komfort
Steuern Sie den TVE 39 T ganz bequem von Ihrem Platz aus. Alle Funktionen und Einstellungen lassen sich nicht nur direkt am Gerät, sondern auch ohne aufzustehen per Fernbedienung vornehmen.
Timer-Funktion – automatisches Ein- und Ausschalten
Mit dem praktischen 12-Stunden-Timer können Sie die An- und Abschaltung des Turmventilators auf Wunsch zeitgesteuert planen. Stellen Sie ganz einfach in 0,5-Stunden-Schritten ein, wann sich der Ventilator von selbst an- oder ausschalten soll. Das kann z.B. nützlich sein, wenn Sie einen Raum betreten, und der Ventilator läuft bereits, weil Sie ihn entsprechend voreingestellt haben. Damit Sie abends nicht vergessen, den Ventilator auszuschalten, können Sie auch die automatische Abschaltung vorab festlegen.
Naturwind-Modus – natürliche Luftbewegung genießen
Für Abwechslung sorgt der Modus "Natürlicher Wind": der Ventilator variiert die Ausblasstärke automatisch und der Luftstrom wird intervallartig stärker und dann wieder schwächer – vergleichbar mit einer natürlichen Brise am Meer. Die sanften Windböen wirken besonders angenehm auf der Haut und sind eine gute Alternative zum Dauerluftstrom.
Nacht-Modus – sanfte Kühlung für einen erholsamen Schlaf
Bei aktiviertem Nacht-Modus sorgt der TVE 39 T dafür, dass der Luftstrom am Anfang in der gewählten Ventilationsstufe kühlt. Nach 30 Minuten stellt sich dann von selbst die nächst geringere Stufe ein. Auf der niedrigsten und laufruhigsten Geschwindigkeitsstufe gibt der Ventilator die ganze Nacht lang eine sanft kühlende Brise ab – für erholsamen und wohltemperierten Schlaf. Tipp: nutzen Sie zusätzlich die Timer-Funktion, um das Gerät in der Nacht automatisch auszuschalten.
Swing-Funktion – 60°-Oszillation
Die automatische Swing-Funktion sorgt für Luftzirkulation im gesamten Raum. Dabei schwenkt (oszilliert) der innenliegende Gebläse-Korpus automatisch von links nach rechts, sodass sich der kühlende Wind optimal verteilt.
Mit dem hochwertigen Turmventilator TVE 39 T von Trotec können Sie den Sommer genießen – und bieten der Hitze stilvoll und komfortabel Paroli.
Vorteile für die Praxis:
- 45 Watt Leistung – 108 cm groß
- Modernes, platzsparendes Säulendesign
- Geringe Betriebskosten
- 6 Geschwindigkeitsstufen
- 3 Betriebsmodi: Normal-Modus, Naturwind-Modus und Nacht-Modus
- Automatische 60°-Oszillation mit Abschaltfunktion
- Timerfunktion (0,5 – 12 Stunden)
- LED-Display und Tasten-Bedienfeld
- IR-Fernbedienung
- Integrierter Tragegriff
- Sicherer Standfuß
- Geräuscharm: max. 58 dB(A)
Vorteile des TVE 39 T gegenüber herkömmlichen Ventilatoren:
- Turmventilatoren der TVE-Serie kühlen nicht nur punktuell, sondern vertikal auf der gesamten Gerätehöhe. Mit seiner Größe von 108 cm eignet sich der TVE 39 T hervorragend für die großflächige Raumbelüftung. Der ausgeblasene Luftstrom wird durch die zuschaltbare 60°-Oszillation breit gefächert verteilt.
- Bei besonders hoch eingestellten Schreibtischen oder Stehtischen bleibt der Luftstrom des TVE 39 T unterhalb der Platte und sorgt nicht für Verwirbelungen auf der Schreibfläche.
- Durch den Verzicht auf Rotorblätter entfällt das damit verbundene Unfallrisiko in Haushalten mit Kindern und Haustieren.
- Der TVE 39 T überzeugt mit seinem platzsparenden Design. Die schlanke Säulenform fügt sich harmonisch in jedes Wohnumfeld ein.