Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Trotec Infrarot-Heizplatte TIH 700 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1410003014
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410003014
EAN/GTIN:
     4052138011522
Suchbegriffe:
Heizlüfter
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Denn während klassische Heizgeräte mit Konvektionswärme arbeiten, bei der als Wärmeträger die umgebende Luft genutzt, erhitzt und dann im Raum verteilt wird, erzeugt die Heizplatte TIH 700 S ohne konvektiven Verlust direkte Wärme per Infrarotstrahlung nach dem natürlichen Prinzip der Sonne.

Hier einige Einsatzmöglichkeiten für die Infrarot-Heizplatte TIH 700 S:

  • Beheizung von Wohnräumen - Ob Wohnbereich, Wintergarten oder Badezimmer, als punktuelle Zusatzheizung schafft die Infrarot-Flachheizung direkt dort Wärme, wo Sie von den Bewohnern benötigt wird. Sie kann platzsparend an der Wand angebracht werden und braucht lediglich eine Standardsteckdose für den Heizbetrieb
  • Gastronomie-Einsatz - Als Stand- oder Wandgerät ist die Infrarot-Heizplatte TIH 700 S die optimale Lösung zur punktuellen Beheizung von Verkaufsständen oder Terrassenbereichen und dabei viel effektiver als herkömmliche Gasheizstrahler
  • Schnellere Trocknung von Wandflächen - Bei der Bauaustrocknung oder -sanierung bewirkt die Infrarotbeheizung geeigneter Wandbaustoffe aufgrund des Temperatur­gefälles einen kapillaren Feuchtetransport in Richtung der beheizten Wandfläche, der im Gegensatz zur Diffusion in kürzerer Zeit deutlich mehr Feuchtigkeit aus der Wand transportieren kann
  • Arbeitsplatz-Beheizung - Einfach mittels Standfüßen hochkant aufgestellt, bietet die Infrarot-Punktbeheizung mit der TIH 700 S auch viele Vorteile an zugigen oder kühlen Arbeitsplätzen, zum Beispiel im Lager, hinter Kühltheken und in Werkstätten oder großen Hallen


Vorteile für die Praxis:

  • Effizientes Heizverfahren mit umweltverträglicher IR-C-Strahlung
  • Wärmetransport über Lichtwellen - direkte Objekterwärmung ohne konvektiven Verlust
  • Maximaler Wirkungsgrad: 100 % der eingesetzten elektrischen Energie werden in Wärmeleistung umgewandelt
  • Saubere Wärme - keine Geräusche, kein Geruch, kein Kondensat, kein Sauerstoffverbrauch, keine unangenehme Staubaufwirbelung
  • Integrierte Aufhängevorrichtung zur Befestigung an Wand oder Montagestützen
  • Auch als Standgerät verwendbar
  • Sofort einsetzbar - keinerlei zusätzliche Installationen oder teure Umbauten erforderlich


Technische Daten:

  • Heizleistung: 700 Watt
  • Anschlussspannung: 230 V
  • Oberflächentemperatur: 70-90 °C
  • Frequenz: 50 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 22 x 1205 x 605 mm
  • Mobilität: tragbar
  • Kabellänge: 2 m
  • Überhitzungsschutz
  • Schutzart: IP54
  • Gewicht: 6,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizung, trotec heizlüfter, heizlüfter, heizlüfter ip54, Infrarot-Heizplatte, Baubeheizung, Infrarot Heizer, Infrarotheizer, Heizplatte, TIH700, TIH 700 S, TIH700S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,20*
€ 184,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,25*
€ 182,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,37*
€ 172,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.