Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 21 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000671
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000671
EAN/GTIN:
     4052138118214
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Wärmt einfach schneller, schöner und stromsparender

Dürfen wir vorstellen? Schnelle Wärme in ihrer schönsten Form! Der leistungsstarke Design-Heizlüfter TFC 21 E mit PTC-Keramikheizelement und praktischer Fernbedienung sorgt an kühlen Tagen für kuschelige Wärme und sieht dabei auch noch unverschämt gut aus. Schlank und rank in edler Optik, mit eingebautem Tragegriff, Membrantastenbedienfeld und stabilem Standfuß präsentiert er sich als formvollendetes Gesamtbild eines modernen Heizlüfters. Da freut man sich bereits beim Ansehen auf die wohlige Wärme in gemütlicher Atmosphäre. 

Stromsparende Thermostatsteuerung mit adaptierter Heizleistung

Feinfühlig und energieeffizient versorgt der Keramikheizer mit seiner eingebauten Thermostatsteuerung Wohnräume, Büros, Ferienwohnungen, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten mit einem konstanten Warmluftstrom im Temperaturbereich von 15 °C bis 35 °C. Auf das Grad genau reguliert, dank komfortabler Zielwertvorwahl. Wird die voreingestellte Temperatur erreicht, übt sich der Heizlüfter in vornehmer Zurückhaltung und schaltet sich so lange stromsparend aus, bis ein erneutes Nachheizen erforderlich wird. Mit seiner zuvorkommenden Art und zwei Heizstufen (1.300 W und 2.000 W) regelt der TFC 21 E auf Wunsch komplett eigenständig die Raumtemperatur – ohne dabei die Energiekosten aus dem Blick zu lassen. Die ausgewählte Raum- bzw. Zieltemperatur oder der eingestellte Timer lassen sich komfortabel als LED-Anzeige auf dem Bedienfeld ablesen. Im besonders stromsparenden ECO-Modus passt der Heizlüfter die Heizstufen vollautomatisch an die Raumtemperatur an, um stets nur so viel Wärme wie nötig in den Raum abzugeben und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Das spart bares Geld und macht den TFC 21 E zum stromsparenden Champion in seiner Geräteklasse. Dank Memory-Funktion speichert der Keramik-Heizlüfter im Standby-Modus die zuletzt eingestellte Zieltemperatur. 

Raumausfüllende Wärme optimal verteilt

Die angenehme Wärme des TFC 21 E spürt jeder im Raum. Eine zuschaltbare 80°-Oszillation transportiert den warmen Luftstrom des kraftvollen Gebläses bis in den hintersten Winkel des Raums und überwindet dabei auch Hindernisse wie Schreibtische oder Sitzmöbel. Mit seiner schlanken Form in Turm-Bauweise ist der TFC 21 E ein wahres Platzwunder. Ob am Schreibtisch, am Sofa, in der Raummitte aufgestellt oder unauffällig in der Ecke platziert – er findet überall seinen Platz und ist dank integriertem Tragegriff auch schnell und einfach umgestellt. So haben alle etwas von den Vorzügen des Heizlüfters, denn geteilter Genuss ist doppelter Genuss. 

Design und Wohnkomfort stilvoll vereint

In seinem modernen Design-Gehäuse vereint der elegante Heizlüfter eine Vielzahl an Komfortfunktionen, die ihn zum unverzichtbaren Begleiter im Alltag machen. Ausgestattet mit einer Frostwächter-Funktion schützt er unbeheizte Räume wie Wintergärten, Keller oder Garagen vor zu starker Auskühlung – und Sie vor teuren Frostschäden. Ein 24-Stunden-Timer erlaubt die zeitgesteuerte Ein-/Abschaltung des Heizgerätes und die Programmierung fester Heizzeiten. Auch ohne eingestellten Timer schaltet sich das Gerät nach einer Betriebsdauer von 12 Stunden automatisch aus. Das ist nicht nur äußerst komfortabel, sondern schont darüber hinaus auch den Geldbeutel. Unnötiges Heizen wird vermieden.

Eine saubere Sache: Emissionsfreie Wärme zum unbelasteten Durchatmen

Allergien sind allgegenwärtig und zählen zu den häufigsten Volkskrankheiten. Jeder Vierte leidet unter belasteter Luft und in der Folge unter einer allergischen Erkrankung. Daher gilt es, die Innenraumluft so gut wie möglich vor zusätzlichen Verunreinigungen zu schützen, auch beim Einsatz eines Elektroheizers. PTC-Keramik-Heizelemente haben gegenüber Heizlüftern mit Heizdraht entscheidende Vorteile: Die Keramik-Heizelemente erhitzen sich sehr schnell und werden nie so heiß, dass Hausstaub, Tierhaare oder Insekten daran verbrennen. Es entstehen keine unangenehmen Verbrennungsgerüche, die Raumluft bleibt angenehm sauber und das spüren insbesondere Allergiker und Menschen mit sensiblen Atemwegen. 

Mit Sicherheit die schönste Form, für warme Temperaturen zu sorgen

Der stabile Standfuß des TFC 21 E ist ein Garant für Bodenständigkeit. Sollte der Heizlüfter doch einmal ins Wanken geraten, dann schaltet ein integrierter Kippschutz-Schalter das Heizgerät sofort ab. Zusätzliche Sicherheit verspricht ein intelligenter Überhitzungsschutz. Dieser deaktiviert das Keramik-Heizelement des TFC 21 E vollautomatisch, wenn sich das Heizelement beispielsweise durch unachtsam abgelegte Kleidung oder andere Umstände überhitzt und durchzubrennen droht. Sicher ist sicher! 

Schnelle mobile Wärme für alle Räume

Wenn es kalt wird, ist schnelles Handeln gefragt. Sonst leidet das Wohlbefinden und die Stimmung sinkt. Daher verliert der TFC 21 E beim Beheizen keine Zeit. Einfach anschalten und sofort den warmen Luftstrom des Heizgerätes genießen. Und wenn Sie diese wohltuende Wärme nicht mehr missen wollen, dann nehmen Sie den Keramikheizer doch einfach mit. Der im Gerät eingelassene Transportgriff macht den Standortwechsel des kompakten Heizgerätes spielend leicht.

Vorteile für die Praxis:

  • Schnelle und angenehme Wärme – zu 100 % frei von Emissionen
  • Leiser und kompakter Heizlüfter mit PTC-Heizkeramikelement
  • Zwei Heizstufen (1.300 W/2.000 W)
  • Thermostatgesteuerter Automatikbetrieb mit Zielwertvorwahl zwischen 15 und 35 °C
  • Anzeige der vorgewählten Raumtemperatur oder des eingestellten Timers
  • Geeignet für Räume bis 24 m² / 60 m³
  • Frostwächter-Funktion
  • Zuschaltbare 80°-Oszillation für eine schnellere Luftverteilung
  • Energieeffizienter Betrieb dank Eco-Modus und Autoabschaltung bei Zielwerterreichung
  • Intelligenter Überhitzungsschutz
  • Im Gerät integrierter Kippschutz-Schalter
  • Ventilator-Nachlauffunktion
  • IR-Fernbedienung
  • Memory-Funktion
  • Intuitives Bedienfeld mit LED-Anzeige – Beleuchtung abschaltbar
  • Für Allergiker geeignet
  • Integrierter Tragegriff für maximale Einsatzflexibilität
  • Sicherer Stand
  • Energieeffizient

Die ErP Tabelle zu diesem Heizgerät finden Sie im Downloadbereich...

Bitte beachten Sie: Das Gerät ist nur für den Einsatz in gut isolierten Räumen oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet

Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter, heizlüfter, heizlüfter 1300w, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, Heizer, TFC21 E, TFC 21E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.