Keramik-Heizlüfter TFC 18 E
Die perfekte Lösung für Wärme in kleinen Räumen
Der TFC 18 E ist ein Heizlüfter in formschön abgerundeter Keramik-Optik, der überall dort eingesetzt werden kann, wo schnellstmöglich Wärme benötigt wird. Das geringe Gewicht und das praktische Design des Gerätes ermöglichen es, den Einsatzort schnell und problemlos zu wechseln.
Der Keramik-Heizlüfter verfügt über einen Schalter mit zwei Heizstufen (1.100 W / 1.800 W) und einer Kaltstufe (Ventilatorbetrieb). An wärmeren Tagen kann der TFC 18 E mithilfe seiner Kaltstufe als kompakter Tischventilator genutzt werden. Dabei bleibt das Gerät äußerst sparsam, da in der Kaltstufe kein Strom zur Wärmeentwicklung benötigt wird.
Weiterhin ist ein stufenlos einstellbares Thermostat vorhanden. In Verbindung mit einer der beiden Heizstufen, ermöglicht das Thermostat präzise Lufterwärmung nach persönlichem Ermessen, egal ob in Wohn- oder Büroräumen.
Während der Keramik-Heizlüfter im Ventilatorbetrieb für kühlende Luft sorgt, ermöglicht das PTC-Heizkeramikelement umweltbewusste und energieeffiziente Beheizung in Räumen bis 22 m²/55 m³.
Um die Sicherheit des Anwenders und seiner Umgebung zu gewährleisten, verfügt der Heizlüfter TFC 18 E neben einem Überhitzungsschutz auch über einen im Geräteboden integrierten Kipp-Abschalter, welcher beim Umfallen des Heizers das Gerät sofort ausschaltet.
Um schnell an allen Stellen des Raumes die gewünschte Temperatur zu erreichen, kann eine 70°-Oszillation manuell zugeschaltet werden, welche für die optimale Verteilung der warmen Luft sorgt.
Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:
- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.
Praktische Details:
- Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
- Bis 1.800 W Heizleistung für schnelle und behagliche Wärme
- 2 Heizstufen (1.100 W / 1.800 W)
- Zuschaltbare 70°-Oszillation für eine schnelle Luftverteilung
- Stufenlos einstellbarer Thermostat
- 1 Kaltstufe - Ventilatorfunktion
- PTC-Heizkeramikelement
- Überhitzungsschutz und im Geräteboden integrierter Kipp-Abschalter
- Energieeffizient
- Sicherer Stand
- Einfach transportabel und bedienbar
- Abmessungen: 148 x 220 x 315 mm
- Gewicht: 2,0 kg