Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
TROTEC Keramik-Heizlüfter TFC 14 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000656
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000656
EAN/GTIN:
     4052138016886
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Keramik-Heizlüfter
Keramikheizlüfter

Keramik-Heizlüfter TFC 14 E

Die perfekte Lösung für Wärme in kleinen Räumen

Der TFC 14 E ist ein Heizlüfter in edler weiß/gold Keramik-Optik, der überall dort eingesetzt werden kann, wo schnellstmöglich Wärme benötigt wird. Das geringe Gewicht und das praktische Design des Gerätes ermöglichen es, den Einsatzort schnell und problemlos zu wechseln.

Der Heizlüfter verfügt über einen Schalter mit zwei Heizstufen (700 W / 1.400 W) und einer Kaltstufe (Ventilatorbetrieb). An wärmeren Tagen kann der TFC 14 E mithilfe seiner Kaltstufe als kompakter Tischventilator genutzt werden. Dabei bleibt das Gerät äußerst sparsam, da in der Kaltstufe kein Strom zur Wärmeentwicklung benötigt wird.

Während der Keramik-Heizlüfter im Ventilatorbetrieb für kühlende Luft sorgt, ermöglicht das PTC-Heizkeramikelement umweltbewusste und energieeffiziente Beheizung in Räumen bis 20 m²/50 m³.

Um die Sicherheit des Anwenders und seiner Umgebung zu gewährleisten, verfügt der Heizlüfter TFC 14 E neben einem Überhitzungsschutz auch über einen im Geräteboden integrierten Kipp-Abschalter, welcher beim Umfallen des Heizers das Gerät sofort ausschaltet.

Die zwischen den beiden Drehschaltern angebrachte Kontrollleuchte zeigt auf den ersten Blick an, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.

Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:

  • Wohnräume
  • Büroräume
  • Werkstätten
  • Marktstände
  • Gewächshäuser
  • Campingwagen
  • Gartenlauben
  • Wintergarten
  • Hobbyräume
  • Garage
  • uvm.

Praktische Details:

  • Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
  • Bis 1.400 W Heizleistung für schnelle und behagliche Wärme
  • 2 Heizstufen (700 W / 1.400 W)
  • 1 Kaltstufe - Ventilatorfunktion
  • PTC-Heizkeramikelement
  • Überhitzungsschutz und im Geräteboden integrierter Kipp-Abschalter
  • Energieeffizient
  • Betriebs-Kontrollleuchte
  • Sicherer Stand
  • Einfach transportabel und bedienbar
  • Abmessungen: 120 x 195 x 255 mm
  • Gewicht: 1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: trotec keramik-heizlüfter, keramik heizlüfter, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizlüfter, Heizgebläse, TFC14 E, TFC 14E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.