Keramik-Heizlüfter TFC 13 E
Die perfekte Lösung für Wärme in kleinen Räumen
Der TFC 13 E ist ein Heizlüfter in cooler schwarz/silber Keramik-Optik, der überall dort eingesetzt werden kann, wo schnellstmöglich Wärme benötigt wird. Das geringe Gewicht und das praktische Design des Gerätes ermöglichen es, den Einsatzort schnell und problemlos zu wechseln.
Der Keramik-Heizlüfter verfügt über einen Schalter mit zwei Heizstufen (700 W / 1.400 W) und einer Kaltstufe (Ventilatorbetrieb). An wärmeren Tagen kann der TFC 13 E mithilfe seiner Kaltstufe als kompakter Tischventilator genutzt werden. Dabei bleibt das Gerät äußerst sparsam, da in der Kaltstufe kein Strom zur Wärmeentwicklung benötigt wird.
Während der Keramik-Heizlüfter im Ventilatorbetrieb für kühlende Luft sorgt, ermöglicht das PTC-Heizkeramikelement umweltbewusste und energieeffiziente Beheizung in Räumen bis 20 m²/50 m³.
Um die Sicherheit des Anwenders und seiner Umgebung zu gewährleisten, verfügt der Heizlüfter TFC 13 E neben einem Überhitzungsschutz auch über einen im Geräteboden integrierten Kipp-Abschalter, welcher beim Umfallen des Heizers das Gerät sofort ausschaltet.
Die zwischen den beiden Drehschaltern angebrachte Kontrollleuchte zeigt auf den ersten Blick an, ob das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
Der Keramik-Heizlüfter bietet zahlreiche Einsatzmöglichkeiten:
- Wohnräume
- Büroräume
- Werkstätten
- Marktstände
- Gewächshäuser
- Campingwagen
- Gartenlauben
- Wintergarten
- Hobbyräume
- Garage
- uvm.
Praktische Details:
- Leiser und kompakter Keramik-Heizlüfter
- Bis 1.400 W Heizleistung für schnelle und behagliche Wärme
- 2 Heizstufen (700 W / 1.400 W)
- 1 Kaltstufe - Ventilatorfunktion
- PTC-Heizkeramikelement
- Überhitzungsschutz und im Geräteboden integrierter Kipp-Abschalter
- Energieeffizient
- Betriebs-Kontrollleuchte
- Sicherer Stand
- Einfach transportabel und bedienbar
- Abmessungen: 120 x 195 x 255 mm
- Gewicht: 1,0 kg