Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
TROTEC Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000641
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000641
EAN/GTIN:
     4052138017340
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse

Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E

Keramik-Heizung für zu Hause und unterwegs

Mit der kaum mehr als handgroßen und extrem-leichten Steckdosen-Heizung TFC 2 E ist zu Hause wie auf Reisen immer eine wohlige Wärmequelle vor Ort. Mit solch einem mobilen Keramik-Heizlüfter im Koffer gehören kalte Füße selbst im alpinen Winterurlaub der Vergangenheit an. Und da der Mini-Heizlüfter direkt in die Steckdose eingesetzt wird, nimmt er auch im Betrieb kaum Stellfläche ein und erspart das lästige Installieren von Kabeln.

Das Modell TFC 2 E überzeugt mit einem modernen schwarzen Cover, das ansprechend designt ist. Das Gerät sorgt in kleineren Räumen mit einer Heizleistung von 500 Watt sowie zwei Ventilationsstufen schnell für eine angenehme Wohlfühlwärme. Die erste Ventilatorstufe ist für den Normalbetrieb, die zweite dient als Schnellheizung um die warme Luft zügig im Raum zu verteilen. Die effektive Mini-Heizung kann innerhalb von Minuten überall dort Wärme erzeugen, wo Sie es gerade benötigen – ohne das ganze Haus oder die Wohnung heizen zu müssen. Egal ob im Badezimmer, der Küche, auf der Couch, im Kinder- oder Arbeitszimmer, der Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E verwandelt unangenehm kalte Stellen in gemütliche Wohlfühloasen.

Der Betrieb des Steckdosen-Heizlüfters ist denkbar einfach: Einstecken, anschalten und per Thermostat auf der LED-Anzeige eine Wunschtemperatur zwischen 15 und 30 °C wählen. Schon marschiert die Wärme – wenn gewünscht auch just in time, denn die Geräte verfügen über einen 12-Stunden-Timer. Perfekt, um etwa gezielt das Schlafzimmer vorzuheizen, ohne den Steckdosen-Heizlüfter permanent arbeiten zu lassen. Zudem ist das Modell mit einer energieeffizienten Autoabschaltung bei Erreichung des Zielwertes ausgestattet.

Endlich 100 % emissionsfreie Wärme

Die mit Keramik-Heizlüftern der TFC-Serie erwärmte Luft bleibt stets angenehm sauber und geruchsneutral, denn PTC-Heizkeramikelemente erzeugen eine zu 100 % emissionsfreie Wärme. Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizlüftern mit Heizdrähten werden am keramischen Heizelement keinerlei Staubpartikel oder gar Tierhaare verbrannt. Das schont die empfindlichen Atemwege von Allergikern ebenso wie diejenigen von Kleinkindern und sensiblen Menschen.

Sicherheit ist bei Steckdosen-Heizlüftern inklusive

Der Steckdosen-Heizlüfter TFC 2 E ist absolut zuverlässig gegen Überhitzung geschützt. Die feuerfesten Keramikelemente haben eine äußerst lange Lebensdauer und darüber hinaus ist das Durchbrennen von Heizdrähten bei allen Keramik-Heizgeräten systembedingt ausgeschlossen. Die Ventilatornachlauf-Funktion mit Countdown kühlt das Heizelement des Mini-Heizlüfters 60 Sekunden nach dem Ausschalten der Heizung selbständig herunter, so dass ein sicheres Ausstecken aus der Steckdose gewährleistet ist.

Vorteile für die Praxis:

  • Schnelle und angenehme Wärme
  • Leiser und kompakter Keramik-Steckdosen-Heizlüfter
  • PTC-Heizkeramikelement
  • Sparsamer 500 Watt Heizlüfter
  • Automatische Abschaltung bei Erreichen der eingestellten Temperatur
  • Ventilatornachlauf-Funktion mit Countdown
  • 2 Ventilationsstufen
  • Temperaturreglung von 15 °C − 30 °C
  • Timer-Funktion (1−12 Stunden)
  • LED-Display
  • Überhitzungsschutz
  • Für Allergiker geeignet
  • Energieeffizient

Technische Details:

  • Heizleistung: 500 Watt
  • Geeignet für Räume bis 10 m² / 25 m³
  • Einstellung der Raumtemperatur von 15°C bis 30°C
  • Anzahl Gebläsestufen: 2
  • Nennstromaufnahme: 2,17 A
  • Leistungsaufnahme: 0,38 kW
  • Anschlussstecker: CEE 7/17
  • Schallpegel: 51 dB (A)
Weitere Suchbegriffe: Heizlüfter (Sanitär), Heizlüfter, Keramik-Heizlüfter, Keramikheizlüfter, heizlüfter 500 watt, heizlüfter, trotec heizlüfter, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Steckdose, Mni, Camping, Steckdosenheizer, TFC2E, TFC 2E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.