Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 C
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 C
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000092
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000092
EAN/GTIN:
     4052138015834
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TDS 20 C

Auffallend im Design – überzeugend in der Leistung

Der mit einem thermostatgesteuerten Automatikbetrieb ausgestattete Keramik-Heizlüfter TDS 20 C liefert eine maximale Heizleistung von 3 kW bei zwei Heizstufen. Die ausgestoßene Luftmenge beträgt 180 m³/h.

 

Das Logo im signalroten Gehäuse des Keramik-Heizlüfters weist schon darauf hin: hier stecken jede Menge ausgeprägte Extras drin. Mit den Funktionen grenzt sich der TDS 20 C von herkömmlichen Standard-Elektroheizern klar ab. Egal ob Werkstatt, Baucontainer, Arbeitshalle oder Montageeinsatz, die fortschrittliche Beheizungstechnik macht ihn zum idealen Heizgerät.

Das verbaute PTC-Keramik-Heizelement trumpft mit mehreren Vorteilen gegenüber Heizdrähten auf. Die Lebensdauer ist länger, die Technik unempfindlicher. Zusätzlich ist die Aufheizung des Raumes schnell und gleichmäßig und das bei einem verfahrungsbedingten Überhitzungsschutz. Die Qualität der Luft nimmt dabei nicht ab, denn der Heizvorgang verbrennt keinen Staub – was auch Allergikern zugute kommt.

Zugfreie und homogene Warmluft kann dank des lauffähigen Gebläses und der großen Heizregisteroberfläche ideal im Raum zirkulieren. Konstruktionsbedingt erhöht das integrierte Keramikheizelement zudem die Standsicherheit des Heizlüfters - und das bei einem vergleichsweise leisen Betrieb.

Dosiert wird die Temperatur bedarfsgerecht und stufenlos über das integrierte Thermostat. Mit Hilfe der zwei separat schaltbaren Heizstufen kann der TDS 20 C variabel auf einen Betrieb von 1,5 kW oder 3 kW eingestellt werden. Für den Einsatz als Gebläse ohne Heizfunktion kann der Keramik-Heizlüfter dank Kaltluftstufe im reinen Ventilatorbetrieb eingesetzt werden.

Vorteile für die Praxis:

  • Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
  • Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
  • Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
  • Integriertes Thermostat für konstanten Warmluftstrom
  • Überhitzungsschutz
  • Gebläsemotor mit Thermoschutz
  • Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Innenraumbeheizung
  • Robustes Metallgehäuse in Signalrot
  • Standsicher, robust und leise
  • Einfach transportabel und bedienbar
  • Befestigungsvorbereitung für Wand- oder Deckenmontage
  • Schutzvertiefte Regler



Mögliche Einsatzbereiche:

  • Lager- und Arbeitshalle
  • Keller
  • Baucontainer
  • Garagen
  • Marktstände
  • Werkstätten
  • Montageeinsatz
  • und viele mehr...



Die technischen Details des Keramik-Heizlüfters TDS 20 C im Überblick

  • Heizleistung Stufe 1: 0 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 1,5 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 3 kW
  • Luftmenge: 180 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 13 A
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,3 m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 55 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abmessungen (L x B x H): 200 x 200 x 250 mm
  • Gewicht: 3 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 3kw, heizlüfter, trotec heizlüfter, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, TDS 20 C, TDS 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.