Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 M
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 M
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000052
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000052
EAN/GTIN:
     4052138015865
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TDS 20 M

Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung

Als leistungsstarker Schnellheizer eignet sich der kompakte TDS 20 M optimal zur schnellen Erwärmung kühler Räume in der Übergangszeit oder an besonders kalten Tagen. Ob Werkstatt, Wohn- oder Arbeitsraum – die Kombination aus robuster Verarbeitung und dezentem Design macht in allen Umgebungen eine gute Figur – und ist dank wärmeisoliertem Tragegriff einfach transportabel von einem Einsatzort zum nächsten.

Statt konventioneller Heizdrahttechnik nutzt der TDS 20 M ein fortschrittliches PTC-Keramik-Heizelement zur Lufterwärmung. PTC-Vorteil gegenüber Heizdrähten: längere Lebensdauer, unempfindlichere Technik, schnellere Aufheizung, verfahrensbedingter Überhitzungsschutz – und keine Staubverbrennung beim Beheizungsvorgang, was diesen Keramikheizer obendrein allergikerfreundlich macht.

Durch das laufruhige Gebläse und die große Heizregisteroberfläche können Sie im direkten Vergleich zudem von einem angenehm homogenen, zugfreien Warmluftstrom profitieren – und dies in der Regel auch noch auf leisere Weise. Als zusätzliches Sicherheitsplus erhöht das integrierte Keramikheizelement außerdem konstruktionsbedingt die Standsicherheit dieses Heizlüfters.

Mit zwei separat schaltbaren Heizstufen kann der TDS 20 M variabel auf einen Heizbetrieb von 1,5 kW oder 3 kW Heizleistung eingestellt werden und sorgt so im Zusammenspiel mit seinem kraftvollen Axialventilator für angenehme Wärme in kühlen Räumen.

Vorteile für die Praxis:

  • Keramisches PTC-Heizregister statt konventioneller Heizdrähte
  • Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen
  • Überhitzungsschutz
  • Gebläsemotor mit Thermoschutz
  • Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch – optimal zur Beheizung von Innenräumen
  • Standsicher, robust und leise
  • Einfach transportabel und bedienbar



Mögliche Einsatzgebiete:

  • Kfz-Werkstätten
  • Baustellen
  • Montageeinsätze
  • Gastronomie
  • Lager- und Arbeitshallen
  • Gewächshäuser
  • und viele mehr..



Die technischen Details des Elektroheizers TDS 20 M im Überblick:

  • Heizleistung Stufe 1: 1,5 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 3 kW
  • Luftmenge: 290 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 13 A
  • Anschlussspannung: 220 - 240 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,35 m)
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 51 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Abmessungen (L x B x H): 170 x 220 x 290 mm
  • Gewicht: 2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, trotec heizlüfter, heizlüfter, heizlüfter 1500w, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, TDS20 M, TDS 20M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.