Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 P
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 P
Artikel-Nr.:
     C7527-1410000042
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1410000042
EAN/GTIN:
     4052138015858
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

Keramik-Heizlüfter TDS 20 P

Ein integriertes Thermostat regelt im Keramik-Heizlüfter TDS 20 P vollautomatisch die Temperatur, über zwei Stufen kann die Heizleistung von bis zu 3 kW abgerufen werden. Das verbaute Radialgebläse verteilt bis zu 312 m³/h Luftmenge.

 

Überall einsetzbar ist der Keramik-Heizlüfter der TDS-P-Serie, da er beim Heizvorgang weder Sauerstoff verbraucht noch Verbrennungsabgase erzeugt. Der Nutzung in Innenräumen steht daher nichts im Wege. Die langlebigen Keramik-Heizelemente lassen zudem heiße Drähte vergebens suchen. Das verspricht längere Lebensdauer, unempfindlichere Technik und eine schnellere Aufheizung.

Der Lufttransport ist dank leistungsstarkem Radialgebläse gewährleistet und garantiert hohe Luftwechselraten. Ähnlich einem Schaufelrad wird die Luft schnell und flächig im Raum verteilt. Im Vergleich arbeitet das Radialgebläse zudem leiser als ein vergleichbarer Axialventilator.

Die Bedienung ist beim TDS 20 P dank integrierter Thermostatsteuerung so einfach wie komfortabel. Im Automatikbetrieb erfolgt die Feinjustierung über die beiden zuschaltbaren Heizstufen mit 2 und 3 kW Leistung. Für eine Belüftung des Raumes ohne Heizfunktion steht zudem eine Kaltluftstufe zur Verfügung.

Sollte das Gerät ungewollt umkippen, greift die Kipp-Sicherung, die den TDS 20 P in dem Fall automatisch deaktiviert. Für zusätzliche Sicherheit sorgt ein integrierter Überhitzungsschutz. Für den Fall eines Einsatzortwechsels, etwa um das Gerät in Lagerhallen, Kellerräumen oder überdachten Marktständen zu betreiben, ist der Transportgriff wärmeisoliert.

Vorteile für die Praxis:

  • Robuste Metallkonstruktion in Trendfarbe
  • Langlebiges, keramisches PTC-Heizregister
  • Leistungsstarkes Radialgebläse gewährleistet hohe Luftwechselraten
  • Mehrstufen-Temperaturregelung mit zwei Heizstufen plus separater Kaltluftstufe
  • Stufenlose Temperaturregelung per Thermostat
  • Kippschutz-Sicherheitsabschaltung
  • Überhitzungsschutz
  • Kondensfreie Wärme ohne Sauerstoffverbrauch - optimal zur Innenraumbeheizung
  • Einfach transportabel und bedienbar



Mögliche Einsatzbereiche:

  • Lager- und Arbeitshallen
  • Keller
  • Innenraum-Baustellen
  • Garagen
  • Gastronomie
  • Marktstände
  • Bauwagen
  • Werkstätten
  • und viele mehr...



Die technischen Details des Keramik-Heizlüfters TDS 20 P im Überblick

  • Heizleistung Stufe 1: 0 kW
  • Heizleistung Stufe 2: 2 kW
  • Heizleistung Stufe 3: 3 kW
  • Luftmenge: 312 m³/h
  • Gebläsestufen: 1
  • Stromaufnahme: 13,6 A
  • Anschlussspannung: 220-240 V / 50 Hz
  • Stromanschluss: Schutzkontaktstecker (CEE 7/7)
  • Anschlusskabel: integriert (Länge 1,4 m)
  • Thermostat: integriert
  • Mobilität: tragbar
  • Schallpegel: 48 dB (A)
  • Überhitzungsschutz: ja
  • Abmessungen (L x B x H): 160 x 205 x 378 mm
  • Gewicht: 3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 3kw, heizlüfter, trotec heizlüfter, Elektroheizstrahler, Elektroheizlüfter, Heizgerät, Heizgebläse, TDS 20 P, TDS 20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.