Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Klimaanlage PortaTemp 6500 AHX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Klimaanlage PortaTemp 6500 AHX
Trotec Klimaanlage PortaTemp 6500 AHX
Artikel-Nr.:
     C7527-1210001050
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1210001050
EAN/GTIN:
     4052138002773
Suchbegriffe:
Klimagerät
Klimageraet
Klimaanlage
PortaTemp6500AHX
Egal, unter welchen Umgebungsbedingungen Sie die benötigte Kälte erzeugen müssen, diese weltweit einzigartige Gewerbe-Klimaanlage ist für den Einsatz unter extremsten Klimabedingungen von -26 °C bis +60 °C konzipiert und schafft in jeder Einsatzumgebung zuverlässige Dauerkühlung der Raumluft bis auf eine Temperatur von +10 °C auch in großen Räumen. Über Strömungsregler am Luftauslass lässt sich dabei die Richtung der austretenden Kühlluft justieren.

Design, Funktionalität und Leistungsmerkmale dieses Kühlaggregates sind konsequent auf den Einsatz in häufig wechselnden Umgebungen unter rauen Bedingungen ausgerichtet.

Deshalb ist die robuste Klimaanlage PT 6500 AHX auch bestens für die hohen Mobilitäts- und Qualitätsanforderungen im täglichen Vermieteinsatz gerüstet:

Das mit gasgesteuerter Defrostereinheit ausgestattete Gerät verfügt über Transportrollen, passt durch jede Türe und in jeden Fahrstuhl. Selbstverständlich sind auch sämtliche Bedien- und Kontrollanzeigen der PT 6500 AHX gut zugänglich und schutzvertieft angebracht.

Nach der Aufstellung am Zielort ist das Klimagerät in wenigen Minuten einsatzbereit – durch die 230-V-Spannungs­versorgung auch in allen nicht industriellen Bereichen.

Besonders vorteilhaft für sehr schnelle und unkomplizierte Installationen ist außerdem der einmalige Wasserkühlkreislauf der PortaTemp-W-Modelle, durch den der Wärmetauscher schnell und einfach in bis zu 40 Meter Entfernung vom Klimagerät ­installiert werden kann.

Vorteile für die Praxis:

  • Weltweit einzigartig: Konstruiert für extreme Einsatzgebiete und Umgebungsbedingungen von -26 °C bis +60 °C
  • Raumtemperaturen können bis auf 10 °C heruntergekühlt werden (je nach Einsatzbedingungen)
  • Extrem robuste Konstruktion, konzipiert für den Einsatz unter verschiedensten Bedingungen
  • Inbetriebnahme fast ohne Installationsarbeiten - innerhalb weniger Minuten einsatzbereit
  • Sofortige Wirkung: hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit werden signifikant reduziert
  • Wassergekühltes Split-Gerät mit zwei getrennten Kreisläufen: Hermetisch geschlossener Kältemittelkreislauf im Klimagerät und zusätzlicher Kreislauf mit Wasser als Kühlmedium zwischen Klimagerät und Wärmetauscher - deshalb äußerst flexibel installierbar


Technische Daten:

  • Kühlkapazität (bei 25°C): 6,5 kW / 22200 btu
  • Luftmenge max.: 1400 m³/h
  • Gebläsestufen: 2
  • Erzielbare Raumtemperatur min.: +10 °C
  • Kühlmedium: Wasser (ab 0 °C muss ein Wasser/Glycolgemisch verwendet werden)
  • Kältemittel: R-134a
  • Umgebungstemperaturbereich min.: -26 °C
  • Umgebungstemperaturbereich max.: +60 °C
  • Anschlussspannung: 230 V
  • Frequenz: 50 Hz
  • Empfohlene Absicherung: 25 A
  • Leistungsaufnahme max.: 3,6 kW
  • Kondensatwasserabfuhr: automatisch
  • Schallpegel (3 m Abstand): 52 dB (A) (Stufe 1) / 58 dB (A) (Stufe 2)
  • Abmessungen (L x B x H): 388 x 850 x 1271 mm
  • Gewicht: 127 kg
  • Leistungsaufnahme Außeneinheit: 0,3 kW
  • Abmessungen Außeneinheit (L x B x H): 571 x 740 x 520 mm
  • Gewicht Außeneinheit: 49 kg


Achtung: der externe Wärmetauscher sowie das Verbindungsset sind nicht in diesem Angebot mit enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden!
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.595,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.874,97*
€ 10.561,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.804,00*
€ 10.476,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.646,63*
€ 10.289,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.595,13*
€ 10.228,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.