Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S
Trotec Luftentfeuchter TTK 355 S
Artikel-Nr.:
     C7527-1120000163
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1120000163
EAN/GTIN:
     4052138007433
Suchbegriffe:
Kondenstrockner Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter TTK 355 S

Ob Wohnraum oder Werkstatt – der TTK 355 S ist durch seine besonders robuste Verarbeitung ein optimaler Entfeuchter für die vielfältigsten Einsatzgebiete.



Wie alle Gewerbe­luftentfeuch­ter der TTK-S-Serie verfügt der TTK 355 S über einen integrierten Betriebs­stunden­zähler, der auch bei längeren Trocknungs­ein­sätzen exakt und zuverlässig die genaue Einsatzdauer dokumentiert. Optional ist ein Dualzähler für die zusätzliche Erfas­sung des Stromver­brauchs verfügbar.



Auch im Lager macht der TTK 355 S eine gute Figur – und sich selbst erstaunlich klein. Denn er verfügt über zwei praktische Stapelnuten auf der Geräteoberseite, die eine standsichere und platz­sparende Stapelung dimensionsgleicher TTK-S-Geräte beim Transport und im Depot ermöglichen.



Praxisvorteile des TTK 355 S im Überblick:

  • Verfügt über nichtabfärbende Vollgummi-Reifen
  • Ermöglicht einen einfachen Transport durch die Fahrwagenausführung
  • Maximaler Staub- und Feuchteschutz für sämtliche Elektrokomponenten
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign
  • Multistapelfähigkeit - noch bessere Handling-Eigenschaft
  • Gehört zu der wartungsfreundlichsten TTK S-Serie aller Zeiten
  • Eingebauter Betriebsstundenzähler


Hier die technischen Details des TTK 355 S im Überblick:

  • Entfeuchtungsleistung max./24h: 70 Liter
  • Arbeitsbereich Temperatur: 5°- 32°C
  • Arbeitsbereich Feuchtigkeit: 32 bis 100 % r.F.
  • Luftmenge: 490 m³/h
  • Funktionsprinzip: Kältetrockner
  • Abtauautomatik: Heißgas
  • Anschlussspannung: 230V (50Hz)
  • Leistungsaufnahme max.: 1,07 kW
  • Wasserbehälter: 6 Liter
  • Schallpegel dB (A): 54
  • Länge: 450 mm
  • Breite: 510 mm
  • Höhe: 720 mm
  • Gewicht: 38,5 kg


Außerdem ist eine Kondensatpumpe mit einer Pumpleistung bis 50 m Entfernung und einer maximalen Förderhöhe von 4 m als optionales Zubehör erhältlich, mit der eine permanente Kondensatabfuhr auch stockwerkübergreifend erfolgen kann.
Weitere Suchbegriffe: Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Bautrocknung, Gebäudetrocknung, Bautrockner, Trotec, TTK 355 S, TTK355S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.514,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.687,56*
€ 2.008,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,46*
€ 1.983,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,41*
€ 1.898,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.554,60*
€ 1.849,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,84*
€ 1.802,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.