Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trotec Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300
Trotec Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300
Trotec Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300
Trotec Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300
Artikel-Nr.:
     C7527-1110000015
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1110000015
EAN/GTIN:
     4052138007471
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Adsorptionsluftentfeuchter TTR 300

Dieser robuste Adsorptionsluftentfeuchter "Made in Germany" erreicht eine Entfeuchtungsleistung von ca. 0,7 kg/h. Er ist leicht, handlich und leistungsstark, dadurch äußerst vielseitig einsetzbar.

Der TTR 300 bietet Profiqualität "made in Germany" und ist dank des praxisoptimierten deutschen Industriedesigns klein, leicht und erstaunlich leistungsfähig.



Die stufenlos einstellbare Luftmengenregelung ermöglicht es bei kleineren Räumen, in denen nur geringe Luftmengen benötigt werden, die Lautstärke und den Stromverbrauch einfach herunter zu regeln.



Der Filter lässt sich durch einfaches abziehen auswechseln, so dass kein zeitraubendes Aufschrauben anfällt.



Eine serienmäßige 4-polige Anschlusssteckdose für Externschaltungen ermöglicht die flexible Fernschaltung des TTR 200 via optionalem Hygrostat.

Praxisvorteile des TTR 300 im Überblick:

  • Luftmenge - stufenlos einstellbar
  • Schnell und einfacher Filterwechsel
  • Extrem wartungs- und servicefreundliche Konstruktion
  • Für Installationen in Zwischendecken geeignet
  • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet
  • Platzsparend stapelbar
  • Leicht und handlich
  • Hochwertige Premiumkomponenten
  • Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster
  • Profiqualität "Made in Germany"
  • Hygrostat-Anschluss
  • Langlebig, robust und zuverlässig

Weitere technische Daten (bei 20 °C / 60 % r.F.) im Überblick:

  • Arbeitsbereich: 0 bis 100% r.F. / -15 °C bis +35 °C
  • Entfeuchtungsleistung: ca. 0,7 kg/h
  • Trockenluftmenge: 80 - 280m³/h
  • Nennluftmenge/ext. Pressung: 200m³/h / 100 Pa
  • Regenerationsluft / ext. Pressung: 30m³/h / 50 Pa
  • Trockenluft-Anschluss: ø 100 mm
  • Feuchtluft-Anschluss: ø 50 mm
  • Elektro-Anschluss: 230V - 50/60 Hz – ca. 0,9 kW
  • Abmessungen (LxBxH): ca. 355 x 310 x 355 mm
  • Gewicht: ca. 12 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Adsorptionstrockner, Adsorptionsentfeuchter, Adsorptionsluftentfeuchter, Bautrockner, Trotec, Adsorptions-Luftentfeuchter, TTR 300, TTR300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.875,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,84*
€ 2.547,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.103,68*
€ 2.503,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,37*
€ 2.367,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.930,46*
€ 2.297,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,42*
€ 2.231,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.