Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1105000020
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1105000020
EAN/GTIN:
     4052138016862
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E

Komfortable Entfeuchtungslösung für kleine Räume

Der kompakte Peltier-Luftentfeuchter TTP 10 E kombiniert seine attraktive Trocknerleistung mit zurückhaltendem Design, mit dem er in jeder Umgebung eine gute Figur macht. Dank seiner innovativen thermoelektrischen Technik hält das Gerät dabei Räume bis 10 m² Fläche mit einer Entfeuchtungsleistung von 750 ml täglich zuverlässig trocken.

Ideal positioniert wird der Luftentfeuchter beispielsweise in begehbaren Kleiderschränken, Lebensmittel-Vorratskammern sowie in kleinen fensterlosen Sanitärräumen. An diesen besonders feuchtesensiblen Stellen innerhalb des Hauses befreit er die Luft effektiv von überschüssiger Feuchtigkeit, verringert den Schwitzwasserniederschlag und verhindert so die Schimmelbildung.

Die integrierte Füllstands-Warnleuchte warnt rechtzeitig bei vollem Tank und der Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung verhindert ein Überlaufen des 2 Liter fassenden Wasserbehälters. Dank der Luftreinigungsfunktion filtert der TTP 10 E Tierhaare, Flusen und Staub aus der Luft heraus – dazu ist der wiederverwendbare Luftfilter herausnehmbar und leicht zu reinigen.

Der Betrieb des TTP 10 E ist energieeffizient optimiert und erfolgt zudem dank des Peltier-Elementes auch flüsterleise – so stört das Gerät keinesfalls die Nachtruhe. Darüber hinaus punktet das Peltier-Gerät im Entfeuchtungsbetrieb mit seiner einfachen Handhabung: Stecker ins Stromnetz einstecken, anschalten und fertig. Ein Tragegriff erleichtert den Transport beziehungsweise den Wechsel des Einsatzortes.

Praxisvorteile des TTP 10 E

  • Zur Trockenhaltung schlecht zu lüftender Räume, wie begehbare Kleiderschränke, fensterlose Bäder oder Speisekammern
  • Hohe Flexibilität durch extra kleine Bauweise
  • Modernes thermoelektrisches Peltier-Element (ohne Kompressor und Kältemittel)
  • Luftreinigungsfunktion – filtert Tierhaare, Flusen und Staub
  • Füllstandwarnleuchte bei vollem Wasserbehälter
  • Herausnehmbarer Luftfilter
  • Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
  • Ansprechendes, kompaktes Design
  • Mit transparentem Wasserauffangbehälter
  • Betriebswarnleuchte
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Energieeffizient

Die technischen Daten im Detail:

  • Entfeuchtungsleistung max. (l/24h): 0,75
  • Empfohlene Raumgröße: 10 m² / 25 m³
  • Netzanschluss: 220 - 240 V/50 - 60 Hz
  • Nennstromaufnahme: 2,5 A
  • Leistungsaufnahme: 0,07 kW
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Wasserbehälter (Inhalt): 2 l
  • Lautstärke (Abstand 1m): 45 dB(A)
  • Abmessungen (LxBxH): 130 x 220 x 370 mm
  • Gewicht: 2 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Lutfentfeuchter, Luftentfeuchtung, Entfeuchtung, Trockner, Trocknung, Peltier, Raumklima, Feuchtigkeit, Feuchte, entfeuchten, TTP 10E, TTP10 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.