Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1105000010
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1105000010
EAN/GTIN:
     4052138016855
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Peltier-Luftentfeuchter TTP 5 E

Innovative Trockner-Technik für kleinere Räume

Der äußerst kompakte Peltier-Luftentfeuchter überzeugt mit seiner innovativen thermoelektrischen Technik sowie einer dezenten Optik, mit der sich das Gerät allen Umgebungsvorgaben mühelos anpasst.

Mit seiner Entfeuchtungsleistung von 300 ml täglich hält der TTP 5 E kleinere Räume bis 6 m² Fläche, wie etwa Kleider- und Schuhschränke oder Lebensmittel-Vorratskammern, verlässlich trocken. Gerade an diesen sensiblen Feuchtestellen in der Wohnung, genauso wie in kleinen fensterlosen Sanitärräumen, befreit der Luftentfeuchter die Luft von überschüssiger Feuchtigkeit, verringert den Schwitzwasserniederschlag und verhindert so die Schimmelbildung.

Weil sein Betrieb nicht nur energieeffizient optimiert ist, sondern zudem auch noch dank des Peltier-Elementes flüsterleise erfolgt, ermöglicht das Gerät eine ungestörte Nachtruhe. Darüber hinaus punktet das Peltier-Gerät im Entfeuchtungsbetrieb mit seiner einfachen Handhabung: Stecker ins Stromnetz einstecken, anschalten und fertig.

Eine Füllstands-Warnleuchte warnt rechtzeitig bei vollem Tank und der Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung verhindert ein Überlaufen des 0,7 Liter fassenden Wasserbehälters. Dank der integrierten Luftreinigungsfunktion filtert der TTP 5 E Tierhaare, Flusen und Staub aus der Luft heraus.

Praxisvorteile des TTP 5 E

  • Zur Trockenhaltung schlecht zu lüftender Räume, wie begehbare Kleiderschränke, fensterlose Bäder oder Speisekammern
  • Hohe Flexibilität durch extra kleine Bauweise
  • Modernes thermoelektrisches Peltier-Element (ohne Kompressor und Kältemittel)
  • Luftreinigungsfunktion – filtert Tierhaare, Flusen und Staub
  • Füllstandwarnleuchte bei vollem Wasserbehälter
  • Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
  • Ansprechendes, kompaktes Design
  • Mit transparentem Wasserauffangbehälter
  • Betriebswarnleuchte
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Energieeffizient dank geringem Stromverbrauch

Die technischen Daten im Detail:

  • Entfeuchtungsleistung max. (l/24h): 0,3
  • Empfohlene Raumgröße: 6 m² / 15 m³
  • Netzanschluss: 100 - 240 V/50 - 60 Hz
  • Nennstromaufnahme: 2,5 A
  • Leistungsaufnahme: 0,023 kW
  • Kabellänge: 1,5 m
  • Wasserbehälter (Inhalt): 0,7 l
  • Lautstärke (Abstand 1m): 35 dB(A)
  • Abmessungen (LxBxH): 100x160x260 mm
  • Gewicht: 1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Lutfentfeuchter, Luftentfeuchtung, Entfeuchtung, Trockner, Trocknung, Peltier, Raumklima, Feuchtigkeit, Feuchte, entfeuchten, TTP 5E, TTP5 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.