Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
TROTEC Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E
Artikel-Nr.:
     C7527-1105000001
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1105000001
EAN/GTIN:
     4052138016947
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter

Peltier-Luftentfeuchter TTP 1 E

Optimale Trockenlösung - in zeitlosem Design

Mit dem ultrakompakten Peltier-Luftenfeuchter TTP 1 E lässt sich auf kleinstem Raum ein überzeugendes Ergebnis erzielen. Denn er nimmt nur etwa 2/3 des Platzes eines Schukartons ein - ist aber im Gegensatz zu diesem mit einer innovativen thermoelektrischen Technik ausgerüstet, die allzeit trockene Verhältnisse verspricht und Sie von muffiger, feuchter Raumluft befreit.

Mit einer Entfeuchtungsleistung von rund 220 ml lassen sich Räume bis 5 m² zuverlässig trocknen. Dank des schlicht-eleganten Designs und der besonderen Kompaktheit fügt sich der TTP 1 E in jedes Wohn- und Arbeitsumfeld ein. Doch gerade an sensiblen Feuchtestellen ist der Peltier-Luftentfeuchter besonders gut aufgehoben. Kleider- und Schuhschränke, Lebensmittel-Vorratskammer oder bedingt auch kleine fensterlose Sanitärräume befreit der TTP 1 E von überschüssiger Feuchtigkeit oder verringert den Schwitzwasserniederschlag und verhindert so die Schimmelbildung.

Weil sein Betrieb nicht nur energieeffizient optimiert ist, sondern zudem auch noch dank des Peltier-Elementes flüsterleise erfolgt, stört das Gerät keinesfalls die Nachtruhe. Darüber hinaus punktet das TTP-Gerät im Entfeuchtungsbetrieb mit seiner einfachen Handhabung: Stecker ins Stromnetz einstecken, anschalten und fertig. Eine LED zeigt gut erkennbar, ob das Gerät im Betrieb ist und ob der Wassertank geleert werden muss. Jedes Gerät arbeitet solange, bis ein Sensor erkennt, dass der 500 ml fassende Wasserbehälter voll ist, dann schaltet es sich automatisch ab. Sobald der Auffangbehälter geleert wurde wird der Betrieb automatisch wieder fortgesetzt. Dank der integrierten Luftreinigungsfunktion filtert der TTP 1 E Tierhaare, Flusen und Staub aus der Luft heraus.

Praxisvorteile des TTP 1 E

  • Zur Trockenhaltung schlecht zu lüftender Räume
  • Hohe Flexibilität durch extra kleine Bauweise
  • Modernes thermoelektrisches Peltier-Element (ohne Kompressor und Kältemittel)
  • Luftreinigungsfunktion – filtert Tierhaare, Flusen und Staub
  • Füllstandwarnleuchte bei vollem Wasserbehälter
  • Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
  • Ansprechendes, kompaktes Design
  • Mit transparentem Wasserauffangbehälter
  • Betriebswarnleuchte

Die technischen Daten im Detail:

  • Entfeuchtungsleistung max. (l/24h): 0,22
  • Empfohlene Raumgröße: 5 m² / 12,5 m³
  • Netzanschluss: 100 - 240 V/50 - 60 Hz
  • Nennstromaufnahme: 0,6 A
  • Leistungsaufnahme: 0,02 kW
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Wasserbehälter (Inhalt): 0,5 l
  • Lautstärke (Abstand 1m): 35 dB(A)
  • Abmessungen (LxBxH): 95x150x220 mm
  • Gewicht: 1 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, entfeuchter trotec, entfeuchtungsgerät, Lutfentfeuchter, Luftentfeuchtung, Entfeuchtung, Trockner, Trocknung, Peltier, Raumklima, Feuchtigkeit, Feuchte, entfeuchten, TTP 1E, TTP1 E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.