Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Hefter
>
Kartonschnellhefter
>
Artikel
Schnellhefter FACT!plus türkis
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C746-102010656
Hersteller:
BRUNNEN
Herst.-Nr.:
102010656
EAN/GTIN:
4061947004007
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
für Amtsheftung und kaufmännische Heftung
B/H: 270 × 315 mm
B/H: 270 × 315 mm
hochwertiger Pressspankarton, 375 g/m², 0,4 mm stark, Farbe: türkis
mit Beschriftungsfeld
max. Füllhöhe: 10 mm
... >
BRUNNEN
>
Bürobedarf
>
Ordner, Hefter & Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
Schnellhefter
,
schnellhefter pappe brunnen
,
schnellhefter pappe
,
schnellhefter
,
Hefter
,
Klarsichthefter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 53,33*
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.