Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, glasklar, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, glasklar, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm,
Ersatzvorhang TransEco Schutzwand 2000, glasklar, B 2000 x H 1600 x 0,4 mm,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-VES-E-T0-200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-VES-E-T0-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Ersatzbespannung für Schutzwand TransEco Kompakt, Vorhang T0 (glasklar), (B: 2050 mm x H: 1870 mm)



TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft sowie beim Schleifen
  • Einfache Montaget
  • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
  • Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

  • Vorhang T0 (glasklar)
  • Bespannung: 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
  • Gewicht ohne Verpackung: 1,7 kg
Vorhang bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, Ersatzbespannung, Schutzwand, ECO, glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.