Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, eurogrün Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-SB-T55
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-SB-T55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T55 (eurogrün), B: 3700 mm x H: 1950 mm

Produktvorteile:

  • Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
  • Preiswerter Schutz als Einzelwand
  • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
  • Einfach zu montieren
  • Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Produktdetails:

  • Rahmen blau pulverbeschichtet
  • Rohre grau pulverbeschichtet
  • Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
  • 2 Ausleger á 800 mm
  • Gesamtbreite: 3700 mm
  • 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
  • 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T55 (eurogrün)
  • Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück / Schutzwand)
  • Bodenfreiheit 300 mm
  • Gefährdungsfaktor ca. 0,40
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand t55, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, Schutzwand, 3-teilig, 3700mm, eurogrün
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,93*
€ 424,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,47*
€ 417,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,83*
€ 384,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,46*
€ 363,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.