Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Vorhang 0,4 mm Dicke, glasklar Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-SB-T0
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-SB-T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 3-teilige Schutzwand, fahrbar, Vorhang T0 (glasklar), B: 3700 mm x H: 1950 mm

Ideal als Schutz gegen Schleiffunken, Nässe, Schmutz, Kälte und Zugluft.

Produktdetails:

  • Rahmen blau pulverbeschichtet
  • Rohre grau pulverbeschichtet
  • Mittelteil: B 2100 x H 1950 mm
  • 2 Ausleger á 800 mm
  • Gesamtbreite: 3700 mm
  • 4 Rollen mit 100 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremsen
  • 3 Vorhänge 0,4 mm (B: 1300 mm x H: 1600 mm), Farbe T0 (glasklar)
  • Befestigung mit Karabinerhaken (19 Stück/Schutzwand
  • Bodenfreiheit 300 mm
  • Gewicht: 35 kg
Bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, Schutzwand, 3-teilig, 3700mm, glasklar
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,21*
€ 400,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.