| |
|
| Artikel-Nr.: C732-TTO-TTV-EK-T75M-200 Herst.-Nr.: TTO-TTV-EK-T75M-200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzwand TransEco Kompakt 2000, Vorhang T75 matt (dunkelgrün), B: 2050 x H: 1870 mm TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen: - Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1
- Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
- Einfache Montage
- Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
- Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
- Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
- Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst
Produktdetails: - Abmessung: B: 2050 mm x H: 1870 mm
- Vorhang: T75M (dunkelgrün matt), mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
- Bodenfreiheit: ca. 250 mm
- Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
- Gewicht ohne Verpackung: 10,0 kg
- Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
|
| | |
| | | |
| | | |
| |