Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm kompakt, rotorange, B 1455 x 1870 mm, Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm kompakt, rotorange, B 1455 x 1870 mm, Bausatz,
TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm kompakt, rotorange, B 1455 x 1870 mm, Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-EK-T40
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-EK-T40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Schutzwand TransEco Kompakt, Vorhang T40 (rotorange), B: 1450 mm x H: 1870 mm



TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

  • Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1
  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung, als Sichtschutz sowie beim Schleifen
  • Einfache Montage
  • Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
  • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
  • Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
  • Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

  • Abmessung: B: 1450 mm x H: 1870 mm
  • Vorhang: T40 (rotorange), mit Hohlsaum oben und unten (B: 1400 mm x H: 1600 mm)
  • Bodenfreiheit: ca. 250 mm
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,80
  • Gewicht ohne Verpackung: 8,8 kg
  • Prüfungen: SINO DIN EN 1598 1S151
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schutzwand, ECO, feststehend
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.