Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 1455 x H 1870 mm, Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 1455 x H 1870 mm, Bausatz,
TransEco Vorhangschutzw., 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 1455 x H 1870 mm, Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-EK-T0
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-EK-T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Schutzwand TransEco Kompakt, Vorhang T0 (glasklar), B: 1450 mm x H: 1870 mm



TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft sowie beim Schleifen
  • Einfache Montage
  • Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
  • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
  • Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
  • Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

  • Abmessung: B: 1450 mm x H: 1870 mm
  • Vorhang T0 (glasklar)
  • Bespannung: 1 Vorhang mit Hohlsaum oben und unten (B: 1400 mm x H: 1600 mm)
  • Bodenfreiheit: ca. 250 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 8,8 kg
Vorhang bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schutzwand, ECO, feststehend
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,97*
€ 152,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.