Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransEco 2000 Schutzw. 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 2000 x H 1870 mm, Bausatz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransEco 2000 Schutzw. 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 2000 x H 1870 mm, Bausatz,
TransEco 2000 Schutzw. 0,4 mm Kompakt, glasklar, B 2000 x H 1870 mm, Bausatz,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTV-EK-T0-200
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTV-EK-T0-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

Schutzwand TransEco Kompakt 2000, Vorhang T0 (glasklar), B: 2050 mm x H: 1870 mm



TransEco-Schutzwände - mobil und preiswert - sind beliebig kombinier- und erweiterbar mit vielen Vorteilen:

  • Schutz gegen Schmutz, Nässe, Zugluft sowie beim Schleifen
  • Einfache Montage
  • Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
  • Bespannung aus TransTac-Folien in bewährter Qualität
  • Standsicher als Einzelwände, Kabinen oder komplette Arbeitsplatzabtrennungen
  • Eine schnelle und kostengünstige Anlieferung über den Paketdienst

Produktdetails:

  • Abmessung: B: 2050 mm x H: 1870 mm
  • Vorhang: T0 (glasklar), mit Hohlsaum oben und unten (B: 2000 mm x H: 1600 mm)
  • Bodenfreiheit: ca. 250 mm
  • Gewicht ohne Verpackung: 10,0 kg

Vorhang bedingt funkenfest und flammwidrig gem. DIN EN 1598. Nicht für Lichtbogenschweißen verwendbar.
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, Schutzwand, ECO, feststehend
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,28*
€ 222,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,85*
€ 204,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.