Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, rotorange,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, rotorange,
TransFlex Schutzwand, 1-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, rotorange,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTL-SO-T40-2MM
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTL-SO-T40-2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 1-teilige Lamellenschutzwand T40 (rotorange)

Produkteigenschaften:

  • Schutz gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen, Gefährdungsfaktor < 1
  • Flexibel an wechselnde Schweißsituationen anpassbar
  • Umfassender Schutz als Einzelwand
  • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
  • 4 Rollen ø100mm, davon 2 gebremst
  • Einfach zu montieren
  • Für fast alle Schweißarbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

  • Rahmen Mittelteil B 2100 x H 1950mm
  • Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1300mm lang
  • Lamellenüberlappung 33% = 50mm
  • Bodenfreiheit ca. 600mm
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand rot, schweißerschutzwand, schweißschutzwand vorhang, Schutzwand, 1-teilig, 2100mm, rotorange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,20*
€ 434,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,20*
€ 408,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,12*
€ 391,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,65*
€ 370,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.