Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, glasklar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, glasklar,
TransFlex Schutzwand, 3-teilig, fahrbar, Lamellen 1300 x 300 x 2 mm, glasklar,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTL-S-T0-2MM
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTL-S-T0-2MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex 3-teilige Lamellenschutzwand T0 (glasklar)

Produkteigenschaften:

  • Flexibel an wechselnde Arbeitssituationen anpassbar
  • Umfassender Schutz als Einzelwand
  • Ideal auch als Kombination mehrerer Wände
  • 4 Rollen ø100mm, davon 2 gebremst
  • Einfach zu montieren
  • Für fast alle Arbeitsplätze einsetzbar

Technische Details:

  • Rahmen Mittelteil B 2100 x H 1950mm
  • 2 Stück Ausleger Länge je 800mm
  • Gesamtbreite = 3700mm
  • Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1300mm lang
  • Lamellenüberlappung 33% = 50mm
  • Bodenfreiheit ca. 600mm
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand, Schutzwand, 3-teilig, 3700mm, glasklar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,57*
€ 595,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,11*
€ 587,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,60*
€ 539,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,73*
€ 513,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.