Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Free Schutzwand, 1-teilig, mit Durchgang, Lamellen 1800 x 300 x 2mm, glasklar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Free Schutzwand, 1-teilig, mit Durchgang, Lamellen 1800 x 300 x 2mm, glasklar,
Free Schutzwand, 1-teilig, mit Durchgang, Lamellen 1800 x 300 x 2mm, glasklar,
Artikel-Nr.:
     C732-TTO-TTL-FRE-3000-T0
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TTO-TTL-FRE-3000-T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzwand
Schweißervorhang, fahrbar
Schweißschutzwand
Schweißtrennwand

TransFlex Free Lamellenschutzwand T0 (glasklar)

Produkteigenschaften:

  • Freier Durchgang von 2000mm Höhe durch innovative Rahmenkonstruktion
  • Einfache Montage, Stahlrohrrahmen, pulverbeschichtet
  • Sichtschutz bei Schleifen
  • 4 Rollen ᴓ100mm, davon 2 mit Bremse

Technische Details:

  • Rahmen B 3170 x H 2265mm
  • Langlebige Lamellen in bewährter TransTac Qualität: 300x2mm, 1800m lang
  • Lamellenüberlappung 33% = 50mm
  • Bodenfreiheit ca. 200mm
  • Sonderbreiten und Ausleger auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzwand klar, schweißerschutzwand, lamellen schweißerschutzwand, Schutzwand, Free, 3000mm, glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,59*
€ 953,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,68*
€ 931,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,77*
€ 891,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,19*
€ 867,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,91*
€ 826,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.