Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TransLux Schutzscheibe Plattenware, T75, GF 0,65, 1250 x 1250 x 3 mm, DIN 1598,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TransLux Schutzscheibe Plattenware, T75, GF 0,65, 1250 x 1025 x 3 mm, DIN 1598,
TransLux Schutzscheibe Plattenware, T75, GF 0,65, 1250 x 1025 x 3 mm, DIN 1598,
Artikel-Nr.:
     C732-TSS-T75-PM
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     TSS-T75-PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißerschutzscheibe
schweißerschutzscheibe t75
schweißerschutzscheibe sinotec

TransLux Schweißerschutzscheibe T75 (dunkelgrün), 1250 x 1025 x 3 mm

TransLux wird vor allem zur Abschirmung von Schweißrobotern, als zusätzlichen Blendschutz bei Tür- oder Fernsterverglasungen sowie als Trennelement zwischen Produktionsbereichen verwendet. Zusätzlich dient TransLux T75 (dunkelgrün) als Abschirmung für Laserarbeitsplatz.

Produkteigenschaften:

  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Hohe Zähigkeit (Reißdehnung > 80 %)
  • Lässt sich kalt biegen und formen
  • Beständig gegen Benzin, Öle und Fette (aromatenfrei)
  • Dauerhafter Tieftemperaturbereich bis -40 °C
  • Gute elektrische Isoliereigenschaften
  • Oberer Dauertemperaturbereich bis 115 °C
  • Mit Stich-/Kreissäge sägbar; Ablängen mit Schlagschere möglich

Technische Informationen:

  • Farbe dunkelgrün
  • Abmessung: 1250 x 1025 x 3 mm
  • Gewicht: 5,9 kg/Platte
  • Gefährdungsfaktor: ca. 0,05
  • Entsprechend Schutzstufe: ca. 7

Prüfungen SINO DIN EN 1598 1S151

  • Abschirmung für Schweißerschutz, Prüfnummer: 12022-PZA-05 2008-01-31
  • Abschirmung für Laserarbeitsplatz, Prüfnummer: 10752-ECS-08
Weitere Suchbegriffe: Schutzscheibe, Polycarbonat, dunkelgrün, Schweisserschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,05*
€ 223,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.