Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenwagen für 1 Stahlfl. 20 oder 50l, blau, Vollgummireifen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenwagen für 1 Stahlfl. 20 oder 50l, blau, Vollgummireifen,
Flaschenwagen für 1 Stahlfl. 20 oder 50l, blau, Vollgummireifen,
Artikel-Nr.:
     C732-FLA-WA-VG-20/50
Hersteller:
     SINOtec Sicherheits-Systeme
Herst.-Nr.:
     FLA-WA-VG-20/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen

Flaschenwagen für Stahlflasche 1 x 20/50 l mit Vollgummireifen

Produktdetails:

  • Flaschenwagen für eine Flasche 20 l oder 50 l
  • Max. Durchmesser 230 mm
  • Äußerst wendiger Wagen
  • Mit Standplatte
  • Vollgummireifen
  • Reifen mit Rollenlager, Reifendurchmesser 200 mm
  • Handgriff mit Knöchelschutz
  • Farbe: blau, pulverbeschichtet
  • Kettensicherung
  • Gewicht: 11 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,64*
€ 195,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.