Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUTMUTTER DIN1587 HOHE FORM, M06, SW=10, EDELSTAHL A2 70 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K1800.306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1800.306
EAN/GTIN:
     4059245612796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Edelstahlmutter DIN 1587
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 6, blank oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2-70, blank. Edelstahl A4-70, blank. Bestellbeispiel: K1800.112 Hinweis: Hutmuttern finden überwiegend Anwendung bei dekorativen Schraubenverbindungen. Die Hutmutter verschließt und schützt das offene Gewindeende. Ebenso dienen diese zum Schutz vor scharfen Kanten bei Maschinen, Anlagen, Fitnessgeräten und überall dort wo Personen oder Gegenstände durch das offene Gewindeende verletzt oder beschädigt werden könnten. Technische Daten: Ab D = M12 besitzen die Hutmuttern einen Gewindefreistich nach DIN 76-1 Form D.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0043
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
10
E:
11,05
H:
12
T min.:
7,71
R:
4,75
D=Gewinde:
M6
X:
2
W:
2
D1:
9,5
M:
5
Ausführung 1:
hohe Form
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Benennung:
Hutmutter
Festigkeitsklasse:
70
DIN:
DIN 1587
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.