Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENKROLLE MIT FESTSTELLSYS STOP-FIX, D=100, B=35, EDELSTAHL, FÜR HYGIENEBEREICH, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K1791.211000352
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1791.211000352
EAN/GTIN:
     4059245597185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle mit feststeller 100 mm
lenkrolle mit feststeller
Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301. Räder aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan. Radkörper aus hochwertigem Polyamid. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Anwendung: Lasten können in Bereichen mit strikten Hygienevorschriften lärmdämpfend und mit maximalem Fahrkomfort transportiert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.6900
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Befestigungsart:
Rückenloch
Ausführung 2:
für Hygienebereich
Ausführung 1:
mit Feststellsystem stop-fix
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lenkrolle
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
H=Gesamthöhe:
125
Produkttyp:
mit Laufbelag
D1:
13
A:
36
D2:
70
R:
86
Tragfähigkeit kg:
150
D=Rollendurchmesser:
100
Radlagerung:
Gleitlager
B=Rollenbreite:
35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.